LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書
型式MR5-24WT
寸法(mm)5.5×28×5000
色白色
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)900
1巻
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED100灯
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
保護等級防水
電球の種類LED
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
用途テープライトの200Vへの対応に。
定格電圧(V)200
対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
型式MR5-12W
寸法(mm)5×23×5000
色白色
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
LED白色LED
LED使用数(個)600
1巻
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
均等荷重(g)48
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
入力電圧(V)AC100
防水保護等級IP65
出力(W/m)3
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約65
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約1
電源5V/1A以上
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1610
連結40m
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置型
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 100W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
高信頼品
質量(g)350
寸法74×74×32
電圧(V)24(定電圧)
許容電流(A)4
外観アルミ製ケース
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)
電源ボタン電池:CR2032×2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22
LED高輝度SMDタイプ
防水保護等級IP67準拠
電球の種類LED
関連キーワード