1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。
きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。
ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。
夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
電球の種類LED
電源単3乾電池×3(別売り)
明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100
材質PS、ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165
質量(g)約155
連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24
色ブラック
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
関連キーワード