クリアレンズはLED5個入りです
質量(kg)0.076
電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108X33X26
取付ピッチ(mm)80
質量(kg)0.06
電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110X28X28
取付ピッチ(mm)98
YSタンク製フエルタンク用キャップ(鍵付) 軽油用
材質鉄製・メッキ
直径(Φmm)102
爪数3本爪
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合大型
材質SUS304 板厚0.5t BA材
寸法(mm)20×490×270
質量(kg)0.613
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
適合中型
材質SUS304 板厚0.5t BA材
寸法(mm)18×376.5×210
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
東京ラジエタータンク用キャップ(鍵付) 軽油用
材質鉄製・メッキ
直径(Φmm)112
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合大型
材質鉄製(SPCC) 板厚0.8t、ニッケルクロームメッキ(MFCr10)
寸法(mm)21.8×488×268
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)24
形状角型
寸法(mm)110×28×28
色アンバー
材質(本体)ABS樹脂+PMMA
質量(g)40
コード長さ(mm)130
取付穴ピッチ(mm)97
LED使用数(個)6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合中型
材質鉄製(SPCC) 板厚0.8t、ニッケルクロームメッキ(MFCr10)
寸法(mm)22×373×208
質量(kg)0.681
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24
長さ(mm)200
幅(mm)69
タイプバス用
電力(W)25
フレーム色白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯
質量(g)51
レンズ色ホワイト
定格24/0.3(V/W)
コード長さ(mm)500
光源(数量)4
光源タイプLED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED
色橙
サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm
タイプフルハーフ型
LED使用数(個)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!。主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合。純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け
用途外装パーツ
材質本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ
取付方式交換式
ねじ長さ(mm)12
適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/レンジャープロ(H14.1~H23.7)
径(mm)根元:約4/先端:約2
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット。大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)2
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質ステンレス - SUS304
バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー。高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分。ボルトオンで加工なく取付が可能。ステンレス製
用途ボディパーツ
材質SUS304
パイプ径(Φmm)70(継ぎ目80)
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード