カテゴリ

  • 空調・電設資材(65)
  • 住設機器(20)
  • 建築金物(2)
絞り込み

「高須産業 窓用換気扇」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
プロペラファン着脱可能 お掃除が容易になりますW数の大幅低減低電力化を実現
仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
浴室循環型換気扇 高須産業浴室循環型換気扇高須産業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kgアズワン品番65-8308-69
換気ボックス 格子パネル 高須産業換気ボックス 格子パネル高須産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材換気ボックス 格子パネルフィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル材質ABS樹脂開口寸法(mm)240×240適合パイプ径(Φmm)100入数1台
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ高須産業
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)低騒音設計(騒音を低減)換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.0ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJFワイヤードリモコン入数1台モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気高須産業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 3室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気高須産業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気高須産業
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
換気扇連動用リード線 高須産業換気扇連動用リード線高須産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用コード長さ(mm)約350入数(個)1
外部入力コンデンサ 高須産業外部入力コンデンサ高須産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります
対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用入数(個)1
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ高須産業
4,298税込4,728
1台
8日以内出荷
自然給気レジスターレンジフードとの組み合わせに最適ですレンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ホワイトタイプ差圧式タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台呼び径(Φmm)150パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)高須産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用高須産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業プラスチック製エルボ管 Φ100高須産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂適合パイプ径(Φmm)100
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100高須産業
929税込1,022
1個
当日出荷
Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP適合パイプ径(Φmm)100
TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル 高須産業TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル高須産業
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室用換気扇 高須産業浴室用換気扇高須産業
5,898税込6,488
1台
当日出荷
低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
予約販売
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー 高須産業天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー高須産業
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー 施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。) 停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本電源(V)AC100消費電力(W)1.5本体質量(g)190停電補償時間10年間タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)動作周期24時間
天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ高須産業
15,980税込17,578
1台ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)高須産業
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
予約販売
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
SDG-Mシリーズ用 交換フィルター 高須産業SDG-Mシリーズ用 交換フィルター高須産業
2,898税込3,188
1個
予約販売
本体上面の空気取り入れ口用交換フィルター。ホコリとファン汚れを軽減します
対応製品SDG-1200GBM、SDG-1200GSM
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ高須産業
4,198税込4,618
1台
予約販売
レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー高須産業
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
平形ベントキャップ 給気・排気兼用 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用高須産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレー
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
角形パイプフード 水切り板付き 高須産業角形パイプフード 水切り板付き高須産業
2,698税込2,968
1台
当日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業長丸形パイプフード 水切り板付き高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルな逆U形フード 給気・排気兼用
材質ステンレス製ステンレスグレー(ツヤ有り)
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用 高須産業深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用高須産業
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
エクステリアにマッチする新デザイン 開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本材質ステンレス製埋め込み寸法(mm)23
PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質不織布対応機種PFFA-100K機能水洗い不可集塵効率(%)0.95
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター 高須産業オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター高須産業
2,298税込2,528
1組(2枚)
4日以内出荷
用途FMT-200SM/200P用フィルター対応機種FMT-200SM/P
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら