SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.35
色ブルー
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色フラワーパープル
質量(g)320
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質アルミ
全長(mm)795~1045
質量(g)575
寸法(Φmm)カフ/90
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥7,388
税込¥8,127
5日以内出荷
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88
質量(g)530
タイプ伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)710~930
材質(本体)ジュラルミン
質量(g)570
本体寸法(mm)110×110
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー
材質(支柱)アルミ
椅子やベッドからの立ち上がりにお困りの方におすすめです。
長さ(mm)755~955
材質本体/アルミニウム、グリップ/ウレタン、サブグリップ/ABS樹脂、杖先/Φ19mmゴム
質量(g)335
身体支持機能を持つ盲人用白杖。石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)303
材質アルミ
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
SGマーク認定商品。世界最軽量(卵2個分・約120g )の一本杖。自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発。支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式・杖先にはゴム使用。
用途歩行補助などに。杖/つえ/ステッキ/一本杖/歩行杖/ウォーキング/介護用品/シルバー用品/高齢者/敬老の日/軽量/軽い/丈夫/カーボン製/一体式/SGマーク
材質カーボン
耐荷重(kg)120
伸縮範囲(cm)76~92
関連キーワード