ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)280×340×200
折りたたみ寸法(cm)51×28×74
座面幅(cm)36.5
座面奥行(cm)32
座面高(cm)43
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)3.7
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)138
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)22.8
座面奥行(cm)20.7
座面高(cm)44
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5
耐荷重(kg)(座面)80
容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)4.7
座面高さ(mm)430
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)4
質量(kg)2.95
キャスター(前輪)固定
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)122
後輪(mm)122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)約7.5
材質フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)20
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)100
機能折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。
飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。
肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。
前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
色ローズ
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)10
質量(kg)5.7
車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21
主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
持ち運びに便利なミドルタイプのシルバーカーです。収納力もあるのでお買い物にもお使いいただけます。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい厚みのある座面です。折りたためるのでコンパクトになります。ブレーキは両手で操作するバータイプで少ない力で止まります。足元ストッパーで後輪を固定出来ます。
材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ、座面)
色パープル
奥行(mm)515
幅(cm)47
本体質量(g)4800
高さ(cm)83.5~88
座面高(cm)46
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。
ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。
折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。
前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)10
質量(kg)4.8
車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5~90.5、(バッグ)23×33×26
高さ調節83.5~90.5cm無段階調整
主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.3
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)20
容量(L)(バッグ)30
仕様ブレーキ付
質量(g)車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
専用収納バック付(持ち運び簡単)
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)2+1
質量(kg)2.7
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)48
奥行き(cm)19.5
後輪(cm)13
座幅(cm)27
前輪(cm)13
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手元で駐車ブレーキがかけれる使い易いシルバーカー
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)2
材質(キャスター)EVA
サイズ(inch)前輪:5.7、後輪:5.7
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×54×80.5~92.5
材質(座面)ポリエステル
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31.5×85.5
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×21
最大使用者体重(kg)80
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)2.3
幅(cm)折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:19
便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。
背面に小物入れネットつき。
厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。
積載荷重(kg)(フロントバッグ)4
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2
ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)3.9
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)138
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170
折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)26
座面奥行(cm)21.2
座面高(cm)45
関連キーワード