SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)760~880
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
適応身長(cm)~172
適合シャフト径(Φmm)16~17.5
間隔(mm)20
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.35
色ブルー
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)710~930
材質(本体)ジュラルミン
質量(g)570
本体寸法(mm)110×110
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー
材質(支柱)アルミ
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88
質量(g)530
タイプ伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)465
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,398
税込¥3,398
翌々日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。自立するので手を離しても倒れません(
付属品ストラップ(ひも)
材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約435
寸法(cm)長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)127~181
質量(g)215(1本)
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー
取得規格SGマーク取得商品
ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!。手に優しいソフトグリップ採用!
材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色フラワーパープル
質量(g)320
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
高齢者の身体機能や心の変化を学ぶための学習用教材です。
キャリングケース付き。
材質ベスト・肘サポーター/ポリエステルコーデュラ、手袋/ポリエステル、折りたたみ杖/アルミニウム
セット内容高齢者用ベスト、下部ポケット用重り(1kg×2個)、胸ポケット用重り(500g×2個)、シューズ、メガネ、耳栓(40組)、肘サポーター、手袋、プラスチックグローブ、折りたたみ杖(140~185cm対応)、利用案内DVD
関連キーワード