一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属)
付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
¥3,696
税込¥4,066
当日出荷
50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)126
電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
付属品オイル、掃除用ブラシ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター
付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ
質量(g)87
使用時間1回10分として、約6回使用可能
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
1個
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池ニッケル水素電池
消費電力(W)3.2
仕様水洗い不可
付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント
寸法(mm)149×33×36
質量(g)128
刈込み高さ(mm)0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)約45
バッテリーニッケル水素電池
保証期間1年間
充電時間(時間)8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池リチウムイオン電池
消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)
仕様水洗い不可
付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)182×45×43
質量(g)約215
コード長さ(m)約1.8
刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh)
消費電力(W)交流使用時8/充電時8
付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル
質量(g)230
刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
保証期間6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー
電源乾電池
使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)190
電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240
使用時間(分)約45
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(分)急速90
バッテリー容量(mAh)600
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130
使用電池ニッケル水素電池
付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書
色ブラック
質量(g)90
電源(V)AC100~240/2W
使用時間(分)約80(コードレス)
電池ニッケル水素
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6
充電時間(時間)約16
電源供給方式充電
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。
キワ剃り用ヘッド&コーム付き。ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。
単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28
高さ(mm)155
奥行(mm)30
本体質量(g)74
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
アンチフリクション3枚刃、10枚のマイクロフィンとスムーサーで、カミソリ負けゼロの剃り心地。
最長30日間使用可能 。
進化型アンチフリクションコーティングで、赤みゼロを保証。
スムーサー付きのジレットマッハ3ターボは、肌をすべるように動くから、何度剃っても肌にやさしい。
刃数3
シリーズジレット
商品タイプホルダー
スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
使用時間(分)60
充電時間(時間)2(急速)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×3.5×17.5
質量(g)160
電源(V)AC100~240(充電交流式)
刈込高さ調整60段階(0.5mm刻み)
付属品刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1
保証期間1年
色ブラック
1セット
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
5段階アタッチメント付 電池式ヒゲトリマー
用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonicヒゲトリマー メンズグルーミング
色黒
質量(g)約128(アタッチメント含む、乾電池含む)
電源電池式(単4形アルカリ乾電池※2×2本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×43×145
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
1台
¥3,390
税込¥3,729
8日以内出荷
関連キーワード