カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 鬼目ナット(26)
- 科学研究・開発用品(4)
- 振盪器用ふるい振とう機(4)
- 学童・教育用品(9)
- その他工芸用品/素材(1)
- 洗車・清掃(3)
- 洗車スポンジ(柄付き)(1)
- 洗車用ムートングローブ(1)
- 店舗什器・備品(11)
- バレンタイン・ホワイトデー・節分(4)
- サービス・イベント(1)
- 農具(13)
- 土フルイ・攪拌器(1)
- 研磨材(65)
- 厨房用品(31)
- 清掃用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 作業工具(17)
- 作業服(13)
- 安全保護具(9)
- 建築金物(7)
- 日用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 食品・飲料(6)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(26)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- サンポー(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 東京スクリーン(1)
- P・O・Pプロダクツ(3)
- 千吉(2)
- ACE(エース)(7)
- DBLTACT(7)
- Y'sGOD(12)
- がまかつ Gamakatsu(10)
- オーブテック(19)
- コーコス信岡(6)
- ツボサン(13)
- ナカヤ(10)
- ハーフェレ(6)
- ヤマグチ(8)
- 道刃物工業(9)
- 鬼印浅野木工(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鬼」の検索結果
![メッシュお面芯 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19409583-151015-02.jpg)
メッシュお面芯
アーテック[学校教材・教育玩具]¥155税込¥1711個当日出荷口の部分が簡単に切り取れるので口の開いた作品がつくれます。口の部分のプラスチックは薄くなっているので、はさみで切り取って、口の開いた作品をつくることもできます。 ※粘土は付属しておりません。材質:PP。サイズ:220×170×55mm。セット内容:本体×1用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック寸法(mm)(芯材)220×165×50科目図工準拠図工小学校2年
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト![節分・鬼面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687619-240117-02.jpg)
節分・鬼面 お面(ゴム輪なし)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681パック(100枚)6日以内出荷輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!。子ども達にも大人気のにっこり笑顔が印象的な赤鬼です。用途楽しい豆まきに欠かせない鬼のお面!材質紙寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ホイール専用 鬼人手ジュニア
PROSTAFF(プロスタッフ)(56件のレビュー)¥818税込¥9001個当日出荷人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト![節分・鬼面(特大ボード) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68284294-240515-02.jpg)
節分・鬼面(特大ボード)
アルファ[販促]¥999税込¥1,0991枚5日以内出荷デッカイ鬼面でとっても目立つ!。吊っても置いても使えます。※上部2ヶ所に穴がありますので、お手持ちのテグス等で吊り下げて使うことができます。材質コート135kg+B段寸法(cm)H59.5×W63
ホイール用グローブ 鬼人手2WAY
PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)¥1,399税込¥1,5391個当日出荷ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。 大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。 微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。 さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。 こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。 気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。付属品手が濡れない保護手袋×1質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27危険物の類別非危険物
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(9個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Jタイプ (パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ステンレス土フルイ
千吉(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鬼 鯨鈎
与板利器工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
鬼目ナット Cタイプ(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)4.8~5.2表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)9寸法d2(mm)7寸法d3(mm)5.2ねじの呼びM4
鬼 荷鈎
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅8×10角×65柄長さ(mm)360
ボディシート 鬼クールMAX 液量たっぷり大判
LEC(レック)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック当日出荷1枚で全身すっきり、超絶冷感!しっかり拭ける、大判メッシュシート。すっきりミントの香り。スポーツ、ジムの後やレジャーにもおすすめ。暑~い夏にも大活躍。シンプルなパッケージで持ち運びにも便利です。用途長時間の活動で汗をかいたときに成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料内容15枚x2Pシートサイズ(mm)約250×200香りミント
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
両面ネオロック 鬼爪
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から21日以内出荷パイプのアールに沿うからマーキングが正確。壁面の横測定に。垂直立てに。裏面を引っ掛けて測る鬼爪付質量(g)278種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
ディグロス 鬼黒タイヤワックス
SOFT99¥1,798税込¥1,9781個(200mL)当日出荷タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤危険物の類別非危険物
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(4個)当日出荷ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼 タカの爪
与板利器工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。用途荷物の引き寄せ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52柄長さ(mm)180




![メッシュお面芯 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19409583-151015-02.jpg)

![節分・鬼面 お面(ゴム輪なし) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687619-240117-02.jpg)




![節分・鬼面(特大ボード) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68284294-240515-02.jpg)



![節分福飾りスタンド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459360-241114-02.jpg)