下敷きの表面に0.5mm間隔(1cmに400ケ)のピラミッドが刻まれています。
簡単な地図・イラスト・表組がなくとも、紙とペンだけで、きれいに描けます。
材質PVC製
サイズA4
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2辺に付いた大きくて読みやすい目盛りは、定規として使用できます。右側から始まる目盛りを付けることで、左利きの人にも使いやすくしました。
ノートに挟んだまま持ち運んでもずれにくく、クリップボードとしても利用できる便利な簡易クリップ付き。
白紙に書き込む際に目安になるガイド目印を、5CMごとに付けました。
仕様簡易クリップ付き
材質R-PP
厚さ(mm)0.6
サイズB5
外寸横幅(mm)180
外形寸法縦(mm)250
サイドストッパー付(用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。)5mmピッチの目盛り付(サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線が引けます。)ペンホルダー付(軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。)ペンキーパー対応(鉛筆やボールペンの紛失を防ぐ便利なペンキーパーA-538<別売>が取り付けできます。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM
タイプタテ
縦(mm)323
横(mm)235
綴じ枚数40
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。
軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。
ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。
方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。
書きやすさを追求した新感覚の下敷。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
色ブラック(梨地)
厚さ(mm)2
材質PVC
タイプ表面/方眼、裏面/無地
こんなお得な商品も!

下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥139
税込¥153
材質塩ビ製
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。
地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
色クリアマットグリーン
サイズA4判
材質オレフィン系樹脂製
寸法(mm)300×210×1.2
再生紙使用マーク適合
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
線やグラフを書く時に便利な5mm方眼タイプです。
10mm毎に罫線が太くなっているので読取り易くなっています。
また全ての辺に目盛りがあり、定規としての機能も備えています。
表面は光沢クリア、裏面はすべりにくいマット地になっています。
色ブルー
サイズA4判
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)297×210×0.6
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
使いやすいA4サイズの下敷きです。
用途筆記作業に。
サイズA4
材質PET樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×0.66
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。
段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
用途工作用のこ刃ナイフ
材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス
全長(mm)186
色ブルー
アズワン品番62-3941-65
1個
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M
綴じ枚数10
質量(g)50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5
最大綴じ奥行(mm)140
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24
穴数45穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質PP
サイズA4
外寸(mm)350×250×40
内寸(mm)335×230×35
板厚(mm)0.7
1枚
¥358
税込¥394
当日出荷
関連キーワード