124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数480×272 電源電圧(V)DC11~15 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200 出力(W)300 レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m 背景色4色 色配列6種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~200NM(km) セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m) 仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル! 楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。 アンテナ内蔵のスリム設計! クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン! 充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS) タイプ横型 出力(W)(魚探)600 消費電力(W)約12 周波数(kHz)(魚探)50/200 本体質量(kg)約1.8 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ8.4型液晶 消費電流(A)約1/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228 配列(魚探:色)7種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W)約36 本体質量(kg)約7 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ15型液晶 消費電流(A)約3/12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06 ドット数(W×H)1024×768
1セット
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型) 表示ドット数272×480 電源電圧(V)DC11~14 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz) 出力(W)100 レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m 背景色4色 色配列8種類 深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~150NM(km) セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本 仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
47,980 税込52,778
24日以内出荷

高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ15型液晶 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 ドット数(W×H)1024×768 電源電圧(V)DC11~35 消費電力(W)約36 消費電流(A)約3/12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384 本体質量(kg)約7 仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
1セット
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型 ドット数(W×H)640×480 電源電圧(V)DC11~35 周波数(kHz)(魚探)50/200 出力(W)(魚探)600 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色(魚探)4色 配列(魚探:色)5種類 仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W)約20 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ10.4型液晶 消費電流(A)約1.5/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 配列(魚探:色)5種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックマリンモニター
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書 質量(kg)6.3 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)48 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190 表示部304.1×228.1mm コントラスト比800=1 画素ピッチ0.294(H)×0.294(V) 表示色1,670万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA) 画面サイズ15インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ) 動画あり
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 構成本体+座付ボール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)電源コード
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141 コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm)173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-501CN・PS-500C・HE-51C・PS-50C・HE-6000・HE-6100
用途トランザム用取付金具 コード長さ(m)3 周波数(kHz)200 プラグ3P
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

HONDEX PS-613CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ8型ワイド液晶 使用時間(時間)約8(単3乾電池8本) GPS内蔵(外付け不可)
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

HONDEX PS-612CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)50/200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ7型ワイド液晶 使用時間(時間)約8(単3乾電池8本) GPS内蔵(外付け不可)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ6型ワイド液晶 使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー) GPS内蔵(外付け不可)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BOMリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)50/200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 モニタ5型ワイド液晶 使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー) GPS内蔵(外付け不可)
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m) 出力(W)100 消費電力(W)約3 周波数(kHz)200(TD03・3P) 本体質量(kg)約0.7 表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備 電源電圧(V)DC11~14 機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○ 表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170 色配列6種類 表示ドット数480×272 消費電流約0.25A/12V 取扱説明書(2.25MB) 画面仕様縦型 背景色3色
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種ウェアラブル魚群探知機 ぎょぎょウォッチ FF518 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06 主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃 タイプ液晶(7セグメント) 電源(V)DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm)Φ42×198 本体質量(g)約190 周波数(kHz)200kHz(指向角24°) 照明LED 使用周囲温度(℃)0~50 測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命500回以上測定可能 アズワン品番61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様) タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W)約20 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ10.4型液晶 消費電流(A)約1.6/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 配列(魚探:色)5種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はAC100-240V 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はAC100-240V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISH
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種ホンデックス 魚探 PS-611CN TD07 特性高硬度9H 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル。高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24 ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
質量(g)モニター:830 電圧(V)DC12-32 入力AV入力:4CH AHD 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50 走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz) 対応信号型式:PAL/NTSC 言語表示モニター:日本語・英語・その他 画素数モニター:1024×600 フレームレート25-30fps 画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト) 適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20 対応VESA規格30×38mm 輝度(cd/m2)バックライト:450
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)延長コード
振動子延長コード。対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)10
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)万能パイプ
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します ブラック
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ) セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
6,198 税込6,818
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
4,098 税込4,508
8日以内出荷

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。本体ABS樹脂製。DC12/24V選択式(24V用は+4950円)
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き) 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可) 消費電力(W)15 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】380×330×43(画面のみ) 解像度1024×768(XGA) モニタ17インチTFT LCD フレームレート25-30fps 対応VESA規格75×75mm
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックマリンモニター
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書 質量(kg)3.6 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)17 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118 表示部158.4×211.2mm コントラスト比1200=1 画素ピッチ0.264(H)×0.264(V) 表示色262万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 画面サイズ10.4インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種ホンデックス PS-611CN 5型 特性高硬度9H 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
599,800 税込659,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75 質量(g)220 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)0.6 視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

関連キーワード