現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード