カテゴリ

  • 日用品(1)
さらに商品を絞り込む

「魚のえさ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g HIKARIキョーリン飼育教材 金魚のえさ 50gHIKARI
169税込186
1袋(50g)
4日以内出荷
金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。<br />栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。<br />粒サイズ:1.1~1.4mm
成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
動物用品カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら