オカッパリの安全・確実なランディングをサポート。バスにもやさしい新たなるオカッパリの救世主現る。
足場の良い場所ばかりからアプローチできるとは限らないのがバスフィッシングのオカッパリ。しかし、たとえどんな状況でも掛けた魚を安全かつ確実に、なおかつ魚を傷めずにランディングすることはバスアングラーとしての務め。
ラバーランディングネット+スライドシャフト400(別売)が、そんな制約の多い条件下で釣りを楽しむオカッパリアングラーをしっかりサポートします。
ワンアクションフリップ機能:シャフトを持って軽く振り上げるだけで、折りたたまれたネットが素早くセットできるワンアクションフリップ機能を採用。収納時はレバーを引くだけで簡単にネットを折りたたむことができます。
フレーム:オカッパリでの携帯性と魚の掬いやすさを両立する、大き過ぎず小さ過ぎない実用性の高いサイズのアルミ合金製フレーム。(フレームサイズ:W34cm×H42cm)
スモークカラーラバーネット:魚体にやさしいのはもちろん、ルアーフックが刺さるトラブルも軽減。また、材質上水馴染みが良く掬いやすいのも特徴です。さらに、スモークカラー採用により、魚の警戒心が薄れて掬いやすく、汚れも目立ちません。(ネットの深さ:27cm)
専用ケース:スライドシャフト400に装着したまま収納できる専用ケース付き。付属の面テープでシャフトを固定できるため、運搬時にバタつきません。片面は湿気のこもりにくいメッシュ仕様。
ラバーランディングネットの特徴
1.大き過ぎず、小さ過ぎない実用性の高いアルミ合金製フレーム。
2.魚体にやさしく、フックが刺さり込む等のトラブルが少ないラバーランディングネット。
3.携帯時は折りたたんでかさ張らず使用時には素早く広がる、ワンアクションで簡単に開閉できるワンアクションフリップ機能。
用途アタッチメントパーツ付け替え方法
1.スライドシャフト400のアタッチメントパーツ「リカバリートップ」を取り外してください。
2.「ラバーランディングネット」に付け替えてセッティング完了です。
寸法(cm)ネットの深さ:27
寸法(幅W×高さH)(cm)フレーム:34×42
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。
クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。
用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。
寸法(cm)対応枠:50~60
取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:18x18x3cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)約190
寸法(cm)18×18×33
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
ファミリーで、体験学習で、いろいろと工夫して遊べる『四つ手網』。使いやすいサイズです。エサは釣り具店で販売している寄せ餌などを使用ください。どんな魚がとれるかな??ワクワク!ドキドキ!!(^^)。使い方。1四つ手網の中央にエサ(練りエサなど)を置き水の中へ沈めます。2集まってきた魚が網の中へ入るのを確認したら一気に網を引き上げます。ロープは付いていません。ご自身でご用意ください。
材質網:ナイロン、フレーム:グラスファイバー、ジョイント:塩化ビニール
質量(g)約225
寸法(cm)75×50×75
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
用途「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
自重(g)460
材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400
シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
フレーム 軽量と強度を持つアルマイト塗装を施したアルミ素材採用。移動時でも邪魔になりにくくアングラーの負担を軽減したユニバーサル設計。ネット 手すきナイロン製。ルアーのフックが絡みにくく、キャッチ&リリースを目的としたシーバスゲームなどでは、魚体&ヒレへのダメージを考慮した二段編仕様。ネット(網)底の網目を細かくすることで常にネット(網)は開いた状態を維持、ランディング時のミスを未然に防ぎます。ランディングシャフト 軽量と強度の性能をあわせ持つカーボン製ランディングシャフト。グリップ部にはラバーコーティングを施したノンスリップ加工、シーバス、エギング等に最適です。
寸法(cm)仕舞:60
継手数7本
大きな網で獲物を捕獲できます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質ネット:ポリエチレン
長さ(mm)500
幅(mm)500
商品番号176-5861
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-69
網目(mm)約3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。
シャフト長さ(mm)540
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)
自重(g)580
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:25x25x4.5cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)約350
寸法(cm)25×25×43
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
漁網リサイクル生地を使用した環境配慮のライセンスホルダー。漁網リサイクル生地を使用した環境配慮商品。国内廃漁網のアップサイクル生地を商品の一部に使用している。20cmまでの遊漁券を収納可能なサイズ。日釣り券から年券まで様々なサイズに対応。さらに折り畳み仕様なので釣行時は邪魔になりにくい。水の侵入を防ぐフラップ付き。急な雨天時にも券が濡れない仕様。中が見やすい透明フロントパネル仕様。バッグやベストに取り付け可能なナス環+D環+ベルトループ付き。
色#ブラック
外寸(cm)約10×13(開いた状態:約20×13)
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。
ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。
シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ)
シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット
材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm)
シャフト長さ(mm)730
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540
操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。
自重(g)480
好評のスーパーキラーがさらにパワーアップしました!。従来よりも魚に見えにくい薄い青色テグス糸で網上げていて、入った魚が逃げづらい構造になっています。通常のもんどりと比べて価格は高くなりますが、捕獲率は格段にUPします。お客様の話では、一般の釣り具店で売っている『もんどり』はもう使えないとのこと!是非、お試しください。地域によって使えない場所があります。確認の上、ルールを守ってご使用くださいませ。
材質網:ナイロンテグス、フレーム:スチール
質量(g)約400
寸法(cm)25×25×43
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥5,700
税込¥6,270
8日以内出荷
関連キーワード