「鯉 ひかり」の検索結果
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)
栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)
栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
¥1,388
税込¥1,527
6日以内出荷
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)
栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
「ひかり菌」が生きている錦鯉の健康食!
小さな錦鯉を水槽やベランダで長期的に飼育できる錦鯉フードです。
生きた「ひかり菌」が錦鯉の腸内で活性化、餌を消化吸収しやすい形に分解し、フンの量を減らします。
フンとともに生きたまま排泄され、フィルターの汚れを分解します。
成長に偏りが出ないよう、水面に広がりすべての錦鯉が均等に摂餌できる粒サイズに仕上げました。
栄養バランスに優れ、適正量を給餌することで痩せることなく美しい体型を維持できます。
高品質の色揚げ成分スピルリナを豊富に配合し、色あせしやすい水槽飼育においても錦鯉の美しさを保ちます。
「ひかり菌」が錦鯉の腸内細菌のバランスを整えます。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、スピルリナ、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:粗蛋白質40%以上、脂質4.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分15%以下、リン1.2%以上●商品サイズ:粒サイズ/1.7~2.0mm
アズワン品番68-1403-09
1袋(180g)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。
成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g
原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
小鳥の発育に必要な栄養をバランスよく配合しました。
賞味期限18ヶ月