20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動物を獲るための4種類のワナ、「筒型ワナ」「くくりワナ」「箱ワナ」「囲いワナ」のしくみや仕掛け方を紹介。ワナ設置のコツや、ワナで捕獲を始めるために必要な免許・許可なども図解。
初版年月2015/05/01 分類実用 判型A4 ページ数63 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
10日以内出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

農山漁村文化協会飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月2014/09/01 分類実用 判型A4 ページ数64 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫スズメバチ 利用場所屋外
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

餌台を踏むとドアが閉まる、踏み板式です。移動・収納に便利な折りたたみ式。 たためば厚さ50mm。車載時も折りたたみ式だからとってもコンパクト。
質量(kg)4.1 サイズ(mm)770×310×280 アズワン品番64-9373-91
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物イタチ(オス) 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)2.3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610 メッシュ寸法(mm)15×36 フレーム高さ(mm)270
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマペット用自動給水器
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)447
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アイリスオーヤマ給餌給水器ハンガー付き
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質ポリプロピレン ベージュ 質量(g)316
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm)85×85×98 取付固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源単3電池×1(別売) タイマー設定1日2回(12時間毎) 対象淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード