「麻場 散布」の検索結果
袋口に漉しアミ付き
握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。
背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。
用途散粉・散粒
質量(kg)2.5
タンク容量(L)25
最大投入量(g)20000
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
マグマッハの主成分「酢酸マグネシウム」は一般的な硫酸マグネシウムよりも水溶性に優れ、潮解性を持つため、即時に効果が現れるのが魅力です。マグネシウム欠乏や徒長などの改善や葉緑素形成を緊急的に対処したいときにおすすめです。マグネシウム欠乏をマッハで改善/カルシウム、カリの過不足をマッハで改善/リン酸との相性抜群!リン酸吸収効率をマッハで向上/徒長をマッハで抑制/生殖生長へマッハで切り替え/マッハで葉のツヤ・照りをもたらす。。マグマッハを常備して緊急事態に備えましょう!!
使用方法葉面散布:800倍~1000倍、灌水・潅注:200倍~400倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ドイツ、ハートザルツの天然鉱床から産出される苦土肥料です。
天然の硬い結晶構造を持ちます。硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながら植物の生理に合わせてゆっくりと土壌に浸透。すぐに効果が表れる上、その効果は長い間、安定的に持続します。
登録保証輸第9494号
使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(葉菜類)60~70kg、(根菜類)40~120kg、(果菜類)60~120kg、(果樹)60~80kg、(花卉類)70~90kg、(麦類)20~40kg、(豆類)30~60kg、(甜菜)40~60kg、(アスパラガス)60kg、(お茶)45~75kg
1袋(15kg)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)(袋)20
本体質量(kg)1.9
寸法(mm)780×505×600
トラスコ品番775-8171
質量(kg)1.9
主な用途肥料散布
アズワン品番64-6357-95
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
レバーで散布量を調節できます。
方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。
透明キャップのため中身が確認できます。
用途散粒
質量(kg)1.9
タンク容量(L)8
散布幅(m)5~7
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
少量・多量散布量対応です。
除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70
質量(g)18
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7
噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.0
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2
噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910
質量(g)590
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6
噴射角度【2.0Mpa】5~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)182
質量(g)600
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)190
質量(g)80
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6
噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540
質量(g)170
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)510
質量(g)210
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35
質量(g)30
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80
質量(g)130
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。
液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。
1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式背負式/肩掛式
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175
最高圧力(MPa)0.3
噴口ホルモン200ミリノズル
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)212
質量(g)690
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)92
質量(g)420
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)61
質量(g)360
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)510
質量(g)210
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9
噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)300
質量(g)140
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5
噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
1
2
次へ