2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)9.3 電源AC100Vモーター 定格電力(W)300 コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)ポンプ:2.5 ホース長さ(m)(噴霧)10 ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6 電源(V)AC 100(50/60Hz) 定格出力(W)1400 最高圧力(MPa)8 ホース長さ(m)10 吐出水量(L/min)6 吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

関連カテゴリ