25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様耐火性なし トラスコ品番467-6173 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.5 アイボリー 高さ(mm)215 奥行(mm)150 容量(L)5.1 間口(mm)255 棚板1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様耐火性なし トラスコ品番467-6165 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)7.0 アイボリー 高さ(mm)400 奥行(mm)250 容量(L)23.6 間口(mm)305 棚板1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

松吉医科器械マイスコ麻薬金庫
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重鍵仕様。
付属品棚板×1枚、固定用ビス×4コ 材質スチール
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイ麻薬金庫
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。 庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
材質スチール・ステンレス 質量(kg)53 ダークグレー 電源単3乾電池×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×221×194 扉形式外扉:テンキータイプ、内扉:シリンダー錠 松吉医科器械コード23-5777-00
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫
エコ商品
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械麻薬金庫
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。 庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
扉形式外扉:ダイヤル錠+リバーシブル錠、内扉:シリンダー錠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×221×194 質量(kg)53 材質スチール・ステンレス
1個
88,980 税込97,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。) コンクリートの場合はアンカー打ちになります。 底板、中板は取り外し可能です。
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ 材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
439,800 税込483,780
15日以内出荷

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
349,800 税込384,780
15日以内出荷

ケニス麻薬庫
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質スチール 質量(kg)5.1 内寸法(mm)243×178×284 外寸法(mm)305×214×363
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
419,800 税込461,780
15日以内出荷

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
429,800 税込472,780
15日以内出荷

ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ 付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個) 棚板耐荷重(kg)50(均等荷重) 仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
1台
192,000 税込211,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
70,600 税込77,660
翌々日出荷


少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)445×345×760 外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm) 付属品棚板 1枚、カギ2本 トラスコ品番859-4201 質量(kg)27 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)