カテゴリ

  • 洗車・清掃(5)
    • カーコーティング/ワックス(5)
  • 洗剤・除去剤(6)
    • 洗濯用洗剤(2)
    • 工場用洗剤(1)
  • 清掃用品(1)
    • スポンジ(1)
  • 研磨材(1)
    • 耐水ペーパー(1)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 壁紙用(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「黄ばみ取り」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
ヘッドライトクリーン&コーティング エナジーギアヘッドライトクリーン&コーティングエナジーギア
819税込901
1個
5日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみ取りとコーテイング。トリプル被膜でクリアなヘッドライトを約6ヶ月持続。マイクロファイバークロス付き。
用途車の洗車成分シリコーンポリマー・カルナバ・紫外線吸収剤・研磨剤容量(mL)50危険物の類別非危険物
SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックスSUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)ケミックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】・長期耐久フッ素撥水コーティング・ガラスコーティングメンテナンス・ボディーの水垢、メッキクリーナー・ベッドライトの黄ばみクリーナー・タールピッチ、虫取りクリーナーにも研磨剤が入っていないから安心です「使用方法」1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
マルチミニサンダー 空研マルチミニサンダー空研
48,900税込53,790
1セット
5日以内出荷
ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
ヘッドライトクリーナー Light3 ティーケーマックスヘッドライトクリーナー Light3ティーケーマックス
519税込571
1個
5日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみ取り&コーティングに!・新車時の輝き、明るさ、透明感を復元・車検時の光度不足を解消・1液タイプで磨きとコーティングを同時施工・ヘッドライトだけではなく、テールライト、ウインカーレンズにも使用可能・約3ヶ月の耐久性[使用方法]1.塗布する面の汚れや油分をよく落としてください2.ボトルをよく振ってからタオルなどに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください3.洗浄クリーナー作用により、塗布後すぐに擦っても黄ばみが取れますが、1分ほど置いてから擦ったほうが黄ばみが取れやすくなります※汚れがひどい場合は、2~3回繰り返してください4.仕上げにきれいなタオルで乾拭きしてください
用途ヘッドライトの黄ばみ除去及びコート剤成分石油系溶剤・シリコーン・天然ワックス・珪藻土・界面活性剤・安定化剤他内容量(mL)50液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB)施工可能台数3~4
長角NOSトレー マルケイ(国際化工)長角NOSトレーマルケイ(国際化工)
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
紙を樹脂で補強した、軽くて丈夫な洗えるトレー。紙と樹脂のハイブリッド技術から生まれたラミネトレー。食洗機対応でお手入れも簡単。幅広のリブは持ちやすいデザイン。上品な木目の風合いは飽きが来ず、様々なシーンにマッチします。製品の50%以上が持続的に利用可能な資源である紙でできています。洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。塩素系漂白剤は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。
材質材質:紙+樹脂温度(℃)耐熱・耐冷:100対応食器洗浄乾燥機使用可
ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティングPellucid(旧MIRAREED)
1,898税込2,088
1個(5mL)
当日出荷
ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
ボート洗浄剤 BS-1 YAMAHA(ヤマハ)ボート洗浄剤 BS-1YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)おそうじドリルセットヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤LEC(レック)(10件のレビュー)
989税込1,088
1個(80mL)ほか
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。シリーズ茂木和哉液性弱酸性商品タイプクレンザー
汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー付き MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)黄ばみ適合車種汎用バルブ種類G18/12V10W
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda)”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライ&ドライUP 白元アースドライ&ドライUP白元アース
349税込384
1箱(2枚)ほか
当日出荷
吸った湿気をゼリー状に固め、取り換え時期をお知らせする湿気取り。 消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。 天然由来成分の保水剤使用。
ワキ汗黄ばみ臭い取り洗剤 アイメディアワキ汗黄ばみ臭い取り洗剤アイメディア(1件のレビュー)
549税込604
1個(70g)
当日出荷
クリーニング屋さんも使っている! ワキ、エリなど黄ばみや臭いの気になる汗ジミ汚れに使える業務用のポイント洗剤。 汚れた部分にダイレクトに塗れる! 除菌効果で臭いの元を取り除き、抗菌効果で菌を増やさない! デリケートなおしゃれ着にも使用できます。 除菌・抗菌・防臭(全ての菌を除菌抗菌防臭するわけではありません。)
用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤(24% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、pH調整剤、抗菌剤、除菌剤液性中性使用の目安汚れ全体に薄く塗ってください。汚れがひどい場合は少ししみこむくらいに塗ってください。商品タイプ本体70g繰り返し・詰め替え対応
99パパ 皮 ビニール手入れ剤 SOFT9999パパ 皮 ビニール手入れ剤SOFT99(1件のレビュー)
369税込406
1個(43g)
当日出荷
皮革製品やビニールレザー等の人工皮革製品の汚れや黄ばみを取り、しっとりとした風合いと滑らかさを与えます。
業務用油汚れ剤洗浄剤 トリーストンA 木村石鹸工業業務用油汚れ剤洗浄剤 トリーストンA木村石鹸工業
12,980税込14,278
1缶(18kg)
14日以内出荷
トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。 油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。 金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。 引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。 水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。 換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。 整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。性状液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
水あか取り ミラコン水あか取りミラコン
599税込659
1本(50g)
翌日出荷
粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。
用途トイレ、洗面所などの衛生とう器の水あか、黄ばみ、汚れ取り使用場所トイレ、洗面所液性弱アルカリ性成分研磨剤(70%非晶質シリカ)、ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、抗菌剤
消しゴムクリーナー アイセン消しゴムクリーナーアイセン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)トラスコ品番764-3900長さ(mm)80幅(mm)20厚さ(mm)10質量(g)33奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
汚れとりつや之助 大 高森コーキ汚れとりつや之助 大高森コーキ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす! 帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。 素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに 電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに 楽器類の汚れとりとつや出しに その他スチール・ステンレス・ホーロー 真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック など様々な素材に。商品タイプ本体成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
ピュアラ ヤヨイ化学ピュアラヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18kg)
10日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg適合用途低VOC主なワークパーツ
ポリネットシート 光陽社ポリネットシート光陽社(11件のレビュー)
519税込571
1パック(3枚)
当日出荷
アミ目両面ヤスリ目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228砥材A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら