種類プラスチックメガホン
トラスコ品番744-9194
材質プラスチック
寸法(mm)Φ130×240mm
質量(g)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ちやすいメガホン!応援に最適です!
材質PE
寸法(mm)Φ138×298
材質ポリエチレン
質量(g)70
寸法(cm)23×12
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m
仕様ホイッスル音付
材質耐候性ASA樹脂
色黄
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ
全長(mm)300
質量(g)約780g(電池別)
口径(Φmm)200
定格出力(W)15
使用電池単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)約400
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流
材質ポリエチレン
質量(g)110
寸法(cm)32×15
付属品ヒモ付
材質ハイゼックス(高密度ポリエチレン)
質量(g)100
寸法(cm)Φ13×23
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220
最大出力(W)10
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン ハンディ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)115 (5m)
電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
付属品ストラップ(長さ約270~380mm)
材質ABS
長さ(mm)(把手)約75
質量(g)約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155
最大出力(W)5
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
折りたたみ可能でカバンやズボンのポケットに収納できる携帯性に優れた樹脂製メガホンです。
質量(g)約72
収納時寸法(mm)約135×240×20
使用時寸法(mm)約135×240×135
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
こんなお得な商品も!

メガホン ミニハンディ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)
騒音値(dB)98 (5m)
電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水
使用電池単3形乾電池6個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228
質量(kg)0.4
色イエロー/ブラック
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6
定格出力(W)4.5
口径×高さH(mm)109×205
使用電池単三型4本
到達距離(m)160
防水性IP66
取扱説明書(2.24MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
キャッチコピー:スタンダードタイプのメガホン。商品説明:シンプルでお手軽なメガホン!体育祭や文化祭、部活動の応援に最適!
セット内容本体のみ
材質PE
寸法(mm)Φ138×298
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
関連キーワード