材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)12
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理生地
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(34個)
特価
¥429
税込¥472
当日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ