カテゴリ

  • 建築金物(16)
    • 銅線(7)
    • 針金(3)
    • 室名札(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • 真鍮その他形状(4)
  • 切削工具(8)
    • 放電加工機ワイヤー(7)
  • 研磨材(219)
  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 電気材料(34)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 電動工具(26)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(14)
  • バッテリー・電装(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「黄銅線」の検索結果

関連キーワード
510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)真鍮研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)カップ研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)筒型研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)ホイール研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])15000以下
E80ワイヤ ソディックE80ワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(20kg×1巻)ほか
5日以内出荷
荒加工領域にて威力を発揮。5 μ m 程度の仕上げ加工まで可能
用途放電性の高い亜鉛を均等に被覆しており非常に効率の高い 放電を行うので、黄銅電極線と比べて加工速度が10%~ 50%速くなります。※メーカー比較
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
6,498税込7,148
1個
90日以内出荷
0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
全長(mm)225質量(g)70毛丈(mm)22材質(ブラシ部)真鍮行数2
放電用設置棒収納袋 篠原電機放電用設置棒収納袋篠原電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
シムス肛門鏡 TY-776シリーズ TAIYU(大祐医科工業)シムス肛門鏡 TY-776シリーズTAIYU(大祐医科工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
幅(mm)20深さ(mm)70
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
レーザーポインター レッドレーザー サンワダイレクトレーザーポインター レッドレーザーサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書材質真鍮 他ブラック電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)製品質量(g)約40(電池含まず)到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。使用環境温度(℃)10~40レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)650(赤色)クラスJIS規格クラス2レーザー可視光半導体レーザー取扱説明書日本語取扱説明書ありレーザー光色照射時間(時間)約30
建工快速    ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などにエヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線CKD
6,198税込6,818
1台
9日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
電動工具用カップ型ブラシ バンロープ 高島産業電動工具用カップ型ブラシ バンロープ高島産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後処理のクリーニング造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38
K真鍮ブラシ インダストリーコーワK真鍮ブラシインダストリーコーワ
239税込263
1本
当日出荷
真鍮ブラシです。
用途下地調整に。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリブラシロング真鍮 インダストリーコーワネジリブラシロング真鍮インダストリーコーワ
669税込736
1本
当日出荷
パイプ・隙間用のブラシです。
用途下地調整に。トラスコ品番806-6239材質線材:真鍮線、軸:スチール毛材真鍮外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ブラシ インダストリーコーワ真鍮ブラシインダストリーコーワ
559税込615
1本
翌々日出荷
用途下地調整に。材質毛材:真鍮、柄:木毛材真鍮線RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ 高島産業筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ高島産業
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き 高島産業筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き高島産業
4,398税込4,838
1箱(10本)
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8748材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm固定ボディ、埋込型ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dcLED (黄)出力状態 x 1ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm正味重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA検出距離(mm)1.5接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHzTELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ検出距離(mm)10電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 ACねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用円筒形(バレル) M12サイズ: 55 mm固定ボディ、非埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線公称検出距離: 4 mm出力: 1 NO 、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付きM12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
コンビブラシ真鍮 5本入 SK11コンビブラシ真鍮 5本入SK11(1件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
真鍮ブラシ (ベベル) 永興電機工業真鍮ブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
9日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10先端径(Φmm)25×7
真鍮ブラシ (アザミ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
6,798税込7,478
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10
真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (カップ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (カップ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (エンド型) 永興電機工業真鍮ブラシ (エンド型)永興電機工業
2,798税込3,078
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状エンド型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業真鍮ブラシ (平型) [特厚]永興電機工業
4,598税込5,058
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2先端径(Φmm)22×6
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS協和
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
形状パイプ式
六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1本
4日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mmアズワン
16,190税込17,809
1組(5枚)ほか
13日以内出荷から17日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.2mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.2mmアズワン
14,130税込15,543
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 8メッシュ 0.55mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 8メッシュ 0.55mmアズワン
14,990税込16,489
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 20メッシュ アズワン丸カット真鍮メッシュ 20メッシュアズワン
15,670税込17,237
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.34mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.34mmアズワン
14,910税込16,401
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら