キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
1箱(100m)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色黒
太さ(mm)12
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。
カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。
ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質高品質ポリエステル紡績糸
寸法(mm)12
色トラ柄
1箱(150巻)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
強度・耐候性に優れるポリエステル糸を使用したより糸(約1mmΦ)です。黒色のため、汚れにくく目立ちにくいです。
用途小物のハンギングやディスプレイ等に。補修糸などに。
仕様18本(6号)
材質ポリエステルスパン
色黒
長さ(m)約750
入数500g巻
太さ(mm)約1
1巻
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
用途各種結束
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
用途各種結束
引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]
耐候性、強度に優れ、扱いやすいポリエステルスパンの16打ち(芯なし)の組ひもです。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
仕様ボビン巻
材質ポリエステルスパン
色黒
長さ(m)200
太さ(mm)約4
1巻
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
関連キーワード