6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14095 直尺ステン 5m シンワ直尺ステン 5mシンワ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
139,800税込153,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
襖縁(張定木) 中穴 粉河襖縁(張定木) 中穴粉河
119,800税込131,780
1箱(40本)ほか
4日以内出荷
アングル、襖椽もあらゆるニーズに対応する豊富な品揃え。
エコラッピング襖(張定木) 粉河エコラッピング襖(張定木)粉河
119,800税込131,780
1箱(40本)ほか
4日以内出荷
環境にやさしいエコラッピング襖。 塗料塗りでは無く、シート貼りですので、面欠け・劣化による色の変化がありません。 打付の場合の、釘打ちによる割れが生しません。 表面保護シールが全部についていますので、加工時に傷がつきにくくなっています。 塗装と違い、納期面で早く仕上がりますので、在庫がない場合でも、短納期で納められます。
材質木製品ラッピング(スプルース)
1018-31 襖縁(張定木) 打付 粉河襖縁(張定木) 打付粉河
119,800税込131,780
1箱(40本)
4日以内出荷
アングル、襖椽もあらゆるニーズに対応する豊富な品揃え。
材質木製塗装品(スプルース)
002106HKS 配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480