20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,200 税込1,320
当日出荷

1本(2枚)
339 税込373
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]黒つやボール紙(1枚)
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(100枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
3,400 税込3,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

D20-1406-01 虹ビーズ (700g) ナリカ 動画あり
黒色の糊つき専用台紙に均等に振りかけるだけで簡単に製作できます。 出来上がったスクリーンに点光源、または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。 また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。
容量透明プラスチックビーズ 700g 直径(mm)約0.2~0.3
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
付属品ビス2本付
1パック(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669 税込736
欠品中

水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。・コントラスト効果を作り出すのに最適なブラックペーパー。・用紙は強く、両面使用が可能です。・フラット面にはフェルトペンやマーカー、シボの面には鉛筆やパステルの使用に適しています。
寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)488 本体寸法(mm)縦330×横210×厚10 用紙150g/m2 材質(表紙)色厚紙 製本ツインワイヤ
1冊(40枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷