カテゴリ

  • 店舗什器・備品(806)
  • オフィス家具(48)
  • 安全標識(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「黒アルミ板 3mm」の検索結果

984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック)ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
幅(mm)Φ87質量(kg)0.3高さ(mm)132取付方式埋込シリーズRETROFIT別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703ランプ別売クラス50W埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
仕様【調光器】不可その他ランプ付形状【LED】電球ダイクロハロゲン形幅(mm)Φ87質量(kg)0.3高さ(mm)132取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズRETROFIT定格電圧100V定格消費電力(W)5.7制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.278DB色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間クラス50W光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプTOKISEI
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。コーナーは樹脂を使用した安全設計です。オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。マーカーボードはマグネット使用可能です。差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。
用途ポスター展示に。材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚板面:黒、枠:ブラック
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)]白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプTOKISEI
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。コーナーは樹脂を使用した安全設計です。オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。マーカーボードはマグネット使用可能です。差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。ウエイトアームフリーがご使用頂けません。
用途ポスター展示に。トラスコ品番143-2495材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚タイプ片面枠の色ブラックパネルサイズ(mm)A2(594×420)外寸法・高さ(mm)790外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)456色(色板)繰り返し・詰め替え対応
ブラックフラットオープンメッセージスタンドA2片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドA2片面常磐精工
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.2ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドB1片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドB1片面常磐精工
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)1350奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドA3縦縦片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドA3縦縦片面常磐精工
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.9ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドA3片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドA3片面常磐精工
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.4ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 常磐精工ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンスタンド看板B2横両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2横両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)8.7ブラック高さ(mm)790奥行(mm)440
ブラックフラットオープンスタンド看板B2両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)8.3ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板B1両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1両面常磐精工
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)11.8ブラック高さ(mm)1275奥行(mm)675
ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面常磐精工
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)12.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦両面常磐精工
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)5.8ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)580
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ両面常磐精工
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)6.6ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)8.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板B2片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)5.8ブラック高さ(mm)790奥行(mm)360
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)450
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)4.7ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板B2片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2片面常磐精工
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ片面常磐精工
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面常磐精工
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)2.9ブラック高さ(mm)790奥行(mm)360
ブラックフラットオープンスタンド看板A3横片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3横片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.1ブラック高さ(mm)790奥行(mm)360
ブラックフラットオープンスタンド看板A3横両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3横両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)790奥行(mm)440
ブラックフラットオープンスタンド看板B1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)8.1ブラック高さ(mm)1275奥行(mm)490
ブラックフラットオープンスタンド看板B1片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B1片面常磐精工
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)7.1ブラック高さ(mm)1275奥行(mm)490
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)6.8ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)580
ブラックフラットオープンスタンド看板B2両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2両面常磐精工
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦ロウ片面常磐精工
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.7ブラック高さ(mm)970奥行(mm)405
ブラックフラットオープンスタンド看板A3両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)790奥行(mm)440
ブラックフラットオープンスタンド看板B2横片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板B2横片面常磐精工
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)4.8ブラック高さ(mm)790奥行(mm)360
ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦片面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3縦縦片面常磐精工
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.9ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)450
ブラックフラットオープンスタンド看板A3横両面 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板A3横両面常磐精工
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)790奥行(mm)440
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら