953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。 ブラック
1箱(10個)
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(1000個)
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(250個)
3,070 税込3,377
翌日出荷

ちょっと厚めの書類整理に。 挟むときはレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック
1箱(100個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

使いやすくて便利なPOP器具。上部クリップは10mmまで開閉。下部クリップは30mmまで開閉。上部クリップはポップの厚さ約5mmまで対応。下部クリップは丸バーの場合直径約17~25mmに対応。角バーの場合約14×32mmに対応。
材質ポリカーボネート 開口幅(mm)(下部クリップ)30
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー ブラック 種類ダブルクリップ
1箱(100個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。 材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン ブラック タイプアーム型 対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 特性360度回転
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランターや花壇などに繰り返し使える、黒板付きのクリップです。 1936年創業。クラフトマンシップのものづくりを大切にするドイツの老舗メーカーです。 自然素材を用いながら、道具としての機能性を追及したデザインは、美しくてシンプル。時を経ても決して古くならない、上質なスタンダードを暮らしに運びます。
ブラック 種類チョーク用 寸法(幅W×高さH)(cm)7×5(ピン含む:7.5)
1セット
2,398 税込2,638
10日以内出荷

P-JJ15-BK10 ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラ 動画あり
インク色 シリーズサラサ エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数10本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112026
1個(10本)
799 税込879
当日出荷


1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
1箱(10個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-78 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-76 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
969 税込1,066
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-08 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
495 税込545
翌日出荷

全長(mm)130 質量(g)28 定格電圧(V)1000 定格電流(A)20 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-12 プラグ径(Φmm)4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1箱(1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷

ノック式ジェルNO1 サラサラな書き味
仕様1本おまけ付 グリーン購入法適合
1パック(6本)
399 税込439
3日以内出荷






強力磁石付クリップ 強力ゴム付き
特性強力 ブラック 寸法(mm)67×57×34 保持枚数A4コピー用紙約40枚
1個
529 税込582
当日出荷


サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
1個
342 税込376
翌々日出荷

サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
1個
380 税込418
欠品中