銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま3回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。
幅(mm)150
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
規格【条間×株間】中(60mm)
1セット(2本)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
農園芸用プラスチックを一部再利用したマルチフィルムです。サステナブル(持続可能)な社会を実現する次世代のマルチとして期待が高い新製品です。
厚さ(mm)0.02
色黒
長さ(m)200
エコマーク認定認定
関連資料(1.38MB)
適合作物さつまいも・ジャガイモ・里イモ・玉ねぎ・トウモロコシ・ほうれん草・イチゴ・トマト
エコマーク認定番号20118005
表面が害虫忌避効果のあるKO白、裏面が雑草抑制効果のある黒の特殊複層フィルムです。表面の白色の強い光線反射力と、裏面の黒色のもつ光線透過抑制力により地温を下げます。最高気温で、透明・黒マルチに比べ6℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。イチゴ、レタス、ハクサイ、セルリー、ホウレンソウ、コカブ、ダイコン、ニンジン、エンドウ、インゲン、抑制メロン、トマト、などの夏場作物に最適です。
用途作物の栽培に使用する白黒W農業用マルチです。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
関連キーワード