スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
色ブラック
サイズフリー
材質ブロード
寸法(mm)650×650
シリーズモノナビ
混率(%)ポリエステル65%、綿35%
色番010
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
種別カット
材質耐炎繊維100%
幅(mm)2000
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。
材質綿100%
内容素材
科目図工
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
強力ビニール床養生シートです。
エンボス加工で滑りにくくなっています。
色ブラック
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
軽くて丈夫な#2500ホワイトシート原反、長尺タイプです。
軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!黒のクロスのため識別用に養生できます。
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等
色黒
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)100
幅(m)約1.82
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
こんなお得な商品も!

ブラックシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。
幅(mm)1000
形状ビニールカーテン
表面処理艶
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
厚くて丈夫で安い!安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。巾1m×10m巻不織布
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ブラック
厚さ#3000
関連キーワード