6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ (10m)
エコ商品
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)10 仕様交換タイプ 材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプタテ引き 外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換タイプ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字丸芯
1本ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ
エコ商品
ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
グリーン購入法適合 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線の太さ中字丸芯 線幅(mm)1.8~2.5
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シックな黒塗装のリング綴じ具です。 背幅35mmのワイドタイプ。コピー用紙200枚まで収容可能。 再生紙79%使用の「グリーン購入法」適合商品。 中央で開閉するリング金具を採用。 途中からの書類の差し替えも自由自在。 表紙と金具の間にマイナスドライバー等を差し込み、こじるように持ち上げると表紙と金具を分別して捨てることができます。
サイズA4タテ 材質カムラスファイル用紙、綴り具/スチール 縦(mm)306 横(mm)238 仕様同色の三角ポケット付き タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 収納枚数200枚 背幅(mm)35 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)306×238 リング内径(Φmm)25 グリーン購入法適合
1箱(10冊)
3,398 税込3,738
当日出荷

リヒトラブリングファイル
シックな黒塗装のリング綴じ具です。中央で開閉するので、途中からの書類の差し替えも自由自在。
サイズA4・S型 収納枚数200 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)35 リング内径(Φmm)25 縦(mm)306 横(mm)238
1冊
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱ
エコ商品
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。 作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。
材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP 荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶 材質(樹脂部)エポキシ 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級 工程下塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 特性速乾、防錆性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
1セット(4kg)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)