25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス黒曜石
たたくと鋭く貝殻状に割れるため矢じり等の作成材料として使用できます。
質量(kg)約1(大きさ)
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型 仕様鉛フリーはんだ使用 付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm)26 高さ(mm)5.5 質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm)17 電源ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ32 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離半径約15m 電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 商品タイプ指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材 適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の成長条件を調べる実験で、「肥料を含まない土」として使用します。
1パック(5L)
900 税込990
3日以内出荷

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm)約5
1個
649 税込714
当日出荷

岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
3日以内出荷

刀川平和農園パーライト
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等 名称パーライト 粒径(mm)2~5
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

代表的な岩石を集めた入門セットです。
セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩 寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
1組(15個)
4,998 税込5,498
当日出荷

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ケニス黒雲母
ケイ酸塩鉱物の一種です。 六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
外寸(mm)約20~30
1式(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷

通気性・排水性に優れた、軽量鉢底石です。高温焼成しているので無菌で清潔。使用後は水はけ向上の土壌改良材として再利用出来ます。
1袋(5L)ほか
598 税込658
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容溶岩、火山れき、火山弾、火山灰、軽石(浮石)、硫黄、シラス、黒曜石、灰長岩、軽石凝灰岩 種別VG-10R 寸法(mm)箱:330×176×60、小箱:60×75×18 種類10種
1個
15,000 税込16,500
6日以内出荷

1.超硬質鹿沼土と良質の軽石を主原料にした通気性・排水性が高い培養土なのでえびねや山野草が健全に育つ。2.崩れにくい多孔質の粒が、根詰まりを防ぎ、根張りを良くする。3.配合してある黒曜石の浄化作用で、根腐れを防止します。4.清潔感に優れた焼成土主体の培養土。
用途山野草(えびね・サギ草・カタクリ・スミレ・オダマキ・ウチョウラン等) 適合作物山野草(えびね・サギ草・カタクリ・スミレ・オダマキ・ウチョウラン等) 主原料鹿沼土、軽石、バーミキュライト等
1袋(10L)
969 税込1,066
10日以内出荷

ナリカ鉱物箱
石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など 寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
1,350 税込1,485
3日以内出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩など 種別中型 RSM-50 種類50種 箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18
1個
62,500 税込68,750
11日以内出荷

ナリカ岩石標本
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、石灰岩、珪藻土など 種別中型 RSM-100 種類100種 箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18
1個
125,000 税込137,500
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 黒曜石