カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 学童・教育用品(12)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「黒板 ケース」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書けるスクリーン シネマ工房書けるスクリーンシネマ工房
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
マグネットスクリーン映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。
付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1120サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】83、【映写可能サイズ/16:9】81、【映写可能サイズ/4:3】73色(生地)マグネットスクリーン
書けるスクリーン シネマ工房書けるスクリーンシネマ工房
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。
付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付色(生地)マグネットスクリーン
ペンタゴンパズル 三和製作所ペンタゴンパズル三和製作所
19,980税込21,978
1組
12日以内出荷
並べ替えて 長方形・平行四辺形・台形に!ペンタゴンピースを並べ替え、長方形、平行四辺形、台形の形が作れます。ピースは裏面樹脂磁石付きで黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容ペンタゴンカード(ピンク、黄色、黄緑、紫):各色1セット、ケース、取扱説明書材質発泡樹脂、磁石厚さ(mm)3.5質量(kg)0.9一辺長さ(mm)247
いくつといくつマグネット 三和製作所いくつといくつマグネット三和製作所
17,980税込19,778
1枚
12日以内出荷
ゲーム感覚の穴埋め問題 どちらが多い?ちがいはいくつ?裏面磁石なので、教室の黒板に貼り付けて使用できます。さんすうタイルボードと併用して使用すると効果的です。
材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石幅(mm)【マグネットシート】300高さ(mm)【マグネットシート】0.5奥行(mm)【マグネットシート】250
三角形タイル 三和製作所三角形タイル三和製作所
18,980税込20,878
1枚
12日以内出荷
三角形を使って考える 図形のカタチと性質三角形のタイルを使い、いろいろな求め方があることを考えます。タイルは裏面樹脂磁石つきで、黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容三角形タイル:50枚、ケース、取扱説明書材質発泡塩ビ、樹脂マグネット厚さ(mm)3.5質量(g)720一辺長さ(mm)100
マグネットスクリーン シャッターロール式 WOL-Mシリーズ IZUMI(イズミ)マグネットスクリーン シャッターロール式 WOL-MシリーズIZUMI(イズミ)
53,980税込59,378
1式
8日以内出荷
黒板設置時に巻取り芯の部分が広がりフラットになり邪魔になりません。、黒板面等に固定・保管が可能なホルダーを標準装備。
104x92x19mm チョークケース エスコ104x92x19mm チョークケースエスコ
360税込396
1個
翌々日出荷
窓付きなので中身が見えます。 転がり止め付 ※チョークは別売です。
仕様●適合チョークサイズ:Φ11.2×63.5mm●収納本数:8本●サイズ:104×92×19mmアズワン品番67-5287-12
黒板携帯用布ケース 大平産業黒板携帯用布ケース大平産業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
黒板を最大3枚収納でき、黒板以外も収納可能です。便利なポケット付きです。
ケース一体型マグネットスクリーン WOL-GX60V WOL-GX60V IZUMIケース一体型マグネットスクリーン WOL-GX60V WOL-GX60VIZUMI
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
簡単に着脱可能な一体型ケースを採用。 マグネット式本体を黒板やスチールパーテーションに設置して、本体をスライドするだけで、まっすぐ綺麗に貼ることができます。また、不要時の収納も容易なので、黒板と使い分けて使用できます。 マグネット式一体型ケースでカンタンに設置できます ケースをスライドするだけで、水平にセットできる高い操作性 スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』 スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計 スクリーン設置時、しわが発生しにくい構造 ケース付近の浮きを解消するケース構造
材質WOL質量(kg)2.2サイズ60インチ寸法(幅W×高さH)(mm)1280×800ケース寸法(mm)L:867設置方式マグネットフォーマット形式16:10
電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付ナリカ
13,500税込14,850
1セット
8日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ電気回路演示板(MB-Ⅱ用)ナリカ
53,800税込59,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付ナリカ
30,000税込33,000
1セット
8日以内出荷
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
電気回路演示板(WeDo用) ナリカ電気回路演示板(WeDo用)ナリカ
39,300税込43,230
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付ナリカ
32,000税込35,200
1セット
8日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]乾電池の直列並列実験手回し発電機の発電実験コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
サインレールハンガーB型(マグネット付) 制考社サインレールハンガーB型(マグネット付)制考社
3,490税込3,839
1本
5日以内出荷
マグネットがつけられる場所であれば簡単に設置が可能で、簡単に紙を吊るすことができます。 POP・ポスター・書画・案内表示 ・ メモ・・・etc.の取り付け取り外しがワンタッチ・・・! ピン・セロテープを使わない省力メカで半永久的に使用できる最高級のポスターハンガーです。 冷ケース上部、スチール家具、黒板、冷蔵庫、機械、その他あらゆる鉄部に便利です。
用途鉄面用仕様(本体) 精密高級アルミ形材 アルマイトメッキ仕上げ、(ローラー) ステンレス製 超精密パイプ (内外径公差±0.03mm)、(機構) 従来のローラー直列式の欠点である絡みをなくすため連結シャフトによる完全落下機構を採用しています。仕上高級メッキ
UHOLABO マンボウⅢ UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢUHOLABO(ウホラボ)
8,798税込9,678
1本
21日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス マンボウⅢ ドラパスドラパス マンボウⅢドラパス
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
デジタルサイネージ bitstrongデジタルサイネージbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。 モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。 OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。
仕様NIC:統合された10/100/1000M適応出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1電源内蔵電源入力電圧(V)12~19 DC保存温度(℃)-20~70最大消費電力(W)95メモリー8GB使用CPUクロック速度:3.0GHz保存湿度(%)10~95アンテナ2プロセッサーIntel Core i5 9400関連資料(0.39MB)動作湿度(%RH)10~95動作温度範囲(℃)-5~45ストレージ256G
BF恵味 本体(N) シーピー化成BF恵味 本体(N)シーピー化成
19,980税込21,978
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
浅く細かい仕切り形状でボリューム感を演出。四隅のカラー配置で、陳列方向に縛られません。底面の鮮やかなレタス柄が、食材の見栄えを上げます。同型の黒板目Lとの使い分け可能。選べる3種の蓋(別売り)。ごはん容量:浅蓋時/約180g、通常蓋時/約210g、高蓋時/約260g。
材質BF寸法(mm)234×174×26
BF恵味 本体(N) シーピー化成BF恵味 本体(N)シーピー化成
15,980税込17,578
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
浅く細かい仕切り形状でボリューム感を演出。四隅のカラー配置で、陳列方向に縛られません。底面の鮮やかなレタス柄が、食材の見栄えを上げます。同型の黒板目Lとの使い分け可能。選べる3種の蓋(別売り)。ごはん容量:浅蓋時/約150g、通常蓋時/約180g、高蓋時/約230g。
材質BF
BF恵味 本体(N) シーピー化成BF恵味 本体(N)シーピー化成
15,980税込17,578
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
浅く細かい仕切り形状でボリューム感を演出。四隅のカラー配置で、陳列方向に縛られません。底面の鮮やかなレタス柄が、食材の見栄えを上げます。同型の黒板目Lとの使い分け可能。選べる3種の蓋(別売り)。ごはん容量:浅蓋時/約140g、通常蓋時/約170g、高蓋時/約220g。
材質BF寸法(mm)234×194×26
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC組立人数1人組立時間20分寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)アスペクト比16:10サイズ対角線:72型収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
5日以内出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)その他背面にマグネット付仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
危険予知活動ボード エスコ危険予知活動ボードエスコ
5,820税込6,402
1個
当日出荷
工事用ホワイトボード エスコ工事用ホワイトボードエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消しアズワン品番65-2216-93
工事用ミニホワイトボード エスコ工事用ミニホワイトボードエスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
工事用黒板(耐水) エスコ工事用黒板(耐水)エスコ
2,750税込3,025
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
木製 暗線入 雨の日でも使えます。 耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。 雨の日でも工事記録写真が撮影できます。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。
工事用チョーク エスコ工事用チョークエスコ
190税込209
1箱(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本アズワン品番65-2149-85
黒板ケース ハイビスカス(ランドアート)黒板ケースハイビスカス(ランドアート)
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
H450×W600mmの黒板を5枚まで収納可能
用途工事用黒板の収納・持ち運び用に材質ターポリン幅(mm)650厚さ(mm)120高さ(mm)460
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8303-58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)最大延長(m)100プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
工事用チョーク シンワ測定工事用チョークシンワ測定
138税込152
1袋(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
アートチョーク(12本入) 日本理化学アートチョーク(12本入)日本理化学(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
ホタテの貝殻を配合した、地球にやさしい炭酸カルシウム製のチョークです黒板にもアスファルトにもくっきりと映える鮮やかな12色ですそのまま紙に描いても、パステルのように発色良く、また細かく砕いて水に溶かすと絵の具のようにも使えます新色の【紅】、リサイクルから生まれた【墨】は他にはない新しい色味ですいつでも、どこでも気軽に使用できるゴムバンド付きのケース入りです
材質炭酸カルシウム+ホタテ貝殻粉末白、蛍光赤、紅(新色)、蛍光橙、黄、蛍光緑、緑、青、紫、蛍光紫、茶、墨(新色)質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×88×18TKG品番9-2519-0401
300x450mm 工事用黒板(横型) エスコ300x450mm 工事用黒板(横型)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
付属品チョーク3本、スタンド、収納ケース寸法(mm)450(W)×300(H)質量(g)410
ハンドプラスボード・ラージ グリーン マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーンマイゾックス
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
寸法(mm)182×132質量(g)240セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケースシャフト長さ(mm)190~630
ハンドプラスボード グリーンタイプ マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。 (グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
チョークボードケース型ラーフル 馬印チョークボードケース型ラーフル馬印
4,998税込5,498
1セット(36個)
6日以内出荷から9日以内出荷
チョークケースとラーフルが一体化!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×43×20入数36個、セットグリーン購入法適合
1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケースBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止内底に商品保護スポンジ入り 底面補強チョークペン4本差付内側に交換用黒板収納ポケット付 外側に便利な万能大型ポケット付
用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26
化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R ナリカ化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46Rナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。 また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。
セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら