貼るだけで、どこでも黒板になる粘着剤付き屋内貼り用黒板シールです!。水拭きで簡単に消せる!。黒板シールにはチョークで書くため、ウエットティッシュや濡れタオルなどで軽く拭くだけでさっと消すことができ、繰り返しご使用いただけます。
用途店舗装飾や子供へのメッセージボードに。段ボールやベニヤに貼って持ち運び黒板に。店舗で毎日のランチメニューやウェルカムボードとして等
材質表面材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
用途黒板作製
取付け方法シールタイプ
仕様表面:緑エンボス、裏面:糊付き
こんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色(板面)緑
用途に合わせて貼替え可能。
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番835-7422
厚さ(mm)0.1
質量(g)485
2018年トラスコ掲載ページ10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色緑
材質ゴムマグネット
伸縮式グリーンボードGD-2用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約165×130
種類チョーク用
付属品ひも、取付金具
材質松/MDF板
マグネット使用不可
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え。
シールは何度も貼り替え可能。
文字内容工事名、日付、現場名、工種、測点、場所、部位、施工者、管理者
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
チョークでの書き消し可能です。マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。
用途黒板作製
取付け方法マグネット
仕様表面:緑エンボス
幅(mm)1020
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
こんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
色緑
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え!
必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能!
シールは何度も貼り替えが可能!
セット内容撮影内容シール9枚
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート
色ブラック
ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
取付け方法マグネット
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様片面磁力
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.5
サービス分類名入れ
取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)1.5
サービス分類名入れ
取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.9
サービス分類名入れ
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。
付属品チョーク、ラーフル
質量(kg)0.9
サービス分類名入れ
現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場!
シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚
表示項目工事名・場所・日付
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに
設置方式スタンド式
材質(表面)スチール
仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット
付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・無地
繰り返し・詰め替え対応
土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)200~550
仕様貼替シール使用可能
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で、ビジネスで
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え対応
最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.5
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W
ケーブル長(m)約3
最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
難燃性線材(V):94V-0
シールド数:3重シールド
被覆材質:TPE +PPメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証USB IF
径(mm)ケーブル:約5.6
ケーブル種類メッシュケーブル
適合用途データ転送
材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く
USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2301
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色板面:白
質量(g)800
タイプ週間予定表
外寸(mm)(板面)縦600×横370
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番116-2300
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
質量(kg)2
色板面:白
タイプ月予定表
外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ