塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ変性アルキド
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤
付属品チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番292-0654
質量(g)38
サイズ(mm)85×45×20
RoHS指令(10物質対応)対応
マイゾックスコード211450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。
トラスコ品番107-2590
材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス
色緑(つや消し)
容量(mL)300
高さ(mm)188
タイプうすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)57
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200
シャフト寸法(mm)200~550
付属品チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)300
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
付属品マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
本体寸法(mm)470×600×15
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
書き消し用ラミネート貼加工
地域住民に内容告知
マグネットもつきます。
ホワイトボードマーカーで消し書き自由。
材質メラミン焼付鉄板製
付属品マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)
質量(g)400
型番CS-TX83FHD
寸法(cm)21×5.8×5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6
視界範囲(mm)暗視:10000
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード