47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チョーク用の黒板です。タテ・ヨコ両方の向きで使用できます。店頭、店内へ誘導効果を高めるイーゼルと合わせてお使いください。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)554×404 付属品壁取付部品 材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール 質量(kg)約1.3 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。
付属品金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本 材質フレーム(木製) クラシック
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。
付属品取付金具 奥行(mm)6
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チョークタイプ、ヒートン金具×2個付き(お客様での取り付けになります。)、※マグネットはご使用になれません。 素材木製25mm厚
1枚
3,780 税込4,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ木製黒板
エコ商品
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本 材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く) 付属品黒板消し、チョーク(3本)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板 寸法(縦×横)(mm)450×600 仕様暗線入 付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド 外形寸法(mm)縦450×横600×奥18 本体質量(g)780 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容無地(50mm角暗線方眼入り)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1 エスコ品番EA761LC-90 材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ 幅(mm)【トレー】55 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)903×603
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

bitstrong電子黒板
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。 仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 反応時間6ms 精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上) 使用温度(℃)0~40 応答時間タッチ:10ms未満 インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2 メモリー4GB 解像度3480×2160@60Hz 寿命50000時間 視野角178°(水平)/178°(垂直) 使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz 入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1 スピーカー16W ラウドスピーカー × 2 内蔵 OSAndroid 11.0 出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1 関連資料(1.18MB) バックライトDLED BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵 使用湿度(%RH)10~90 画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直) 待機電力(W)0.5 カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K ピクセル内蔵カメラ:8MP 内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット 色深度10bit(10.7億色) ストレージ64GB リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 材質(ガラス)AG スムーズガラス
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホワイトボード用の消し具です。ゴムマグネット付なので、ホワイトボードに固定できます。水性ペンが2本収納できます。
トラスコ品番739-4951 材質プラスチック(ゴムマグネット付) 寸法(mm)90×60×25 摘要ホワイトボード用 質量(g)45
1個
619 税込681
当日出荷

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1254 幅(mm)120 質量(kg)3.8 高さ(mm)126 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5870 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1254 幅(mm)120 質量(kg)3.8 高さ(mm)126 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6200 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形黒板灯
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)6.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 角度(°)遮光:45 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光昼白色省エネ
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1254 幅(mm)120 質量(kg)3.8 高さ(mm)126 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)170.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6200 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光白色省エネ
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1254 幅(mm)120 質量(kg)3.8 高さ(mm)126 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5860 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込黒板灯集光白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)130.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5640 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120
1組
19,980 税込21,978
32日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込黒板灯集光昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5960 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120
1組
19,980 税込21,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込黒板灯集光白色省エネ
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)155 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5630 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:55 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9480 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込黒板灯集光昼白色省エネ
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【連結金具】FSK41999(別売)●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●連結の場合は連結金具が必要です。●光源遮光角45度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)164.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5960 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

仕様伸縮式の工事用ボードを収納できます。 材質ナイロン サイズ195×90×260(H)mm ベルト通し幅(mm)60mm
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本緑十字社JIS安全標識(警告)
取付方式穴3 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×3 厚さ(mm)1
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。 60型~84型までのディスプレイの搭載が可能です。 ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。 SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。 VESA取り付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。 上下昇降のストロークは660mmです。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 キャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。 電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。 オプションにて、棚板を追加することができます。※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。
総耐荷重(kg)90(ディスプレイは80まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ) 材質スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)42.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1203~1863 対応機種80kgまでのディスプレイ(60~84型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0845-54 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 (板面)緑
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。 国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル 質量(g)405 温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ6.58インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69K 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)10000 OSAndroid13 プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様48MP+16MP ストレージ256GB 落下耐久(m)1.5 SDカードmicroSD
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本 型式ML 寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
1セット
46,000 税込50,600
4日以内出荷