150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョーク用の黒板です。タテ・ヨコ両方の向きで使用できます。店頭、店内へ誘導効果を高めるイーゼルと合わせてお使いください。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ木製黒板
RoHS
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本 材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。 サイズ(mm)450×600 トラスコ品番735-6455 種別CN(暗線なし)タイプ 材質木製 質量(kg)0.85 表示項目無地 マイゾックスコード212102
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

種類マーカー用黒板 付属品ひも、取付金具 材質松/黒鉄板 仕上焼き
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く) 付属品黒板消し、チョーク(3本)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類マーカー用黒板 付属品ひも、取付金具 材質松/黒鉄板 仕上白木
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目無地 材質スチール
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類両面マーカー用黒板 付属品ひも、取付金具 材質松/黒鉄板
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
付属品POPゲルチョーク(白1本)、ビス
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]チョークアートセット
混色に便利な綿棒付!チョークアートの発祥はオーストラリアの東海岸ゴールドコーストと言われています。もともとは主にレストランなどで使用する、メニューボードのサインアートとして発展しました。チョークアートは筆を使わず黒板に専用のチョークと指先を使って色を混ぜたり、ぼかしたりグラデーションをつけて描きます。修正はカッターナイフやねんどベラでパステルを削り取ります。
セット内容アートパネルB、W八ツ切×1、ピュアパステル12色×1、安心ベルト×1、綿棒×20 寸法(mm)アートパネルB:380×270×3 科目図工
1個
1,164 税込1,280
3日以内出荷

親しみやすいチョークで書く壁掛黒板。
種類粉受なし
1枚
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録 仕様暗線入 付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個 種別緑色板面 質量(kg)1.3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 動画あり
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。 ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。 材質ゴムマグネット
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ハイビスカス(ランドアート)黒板用マグネットシート
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用 厚さ(mm)0.8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無地の木製黒板です。
仕様グリーン無地・消し具・受皿付 材質/仕上
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤いラインが有り目立ちます
用途カフェや飲食店のメニューに トラスコ品番352-9069 材質/仕上本体:積層材・MDF板 質量(g)900
1箱(5個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

板面はブラックで内容を見やすく、脚部分と内側はレッドで目立つ意識を際立たせたボード。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)約450×900 幅(mm)約450 高さ(mm)1010 奥行(mm)480 枠の色赤枠
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



グリーンクロス工事用黒板 No.12
工事用黒板になります。 軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に 仕様グリーンクロス工事用黒板No.12 トラスコ品番127-0698 材質 幅(mm)600 質量(kg)1 高さ(mm)900
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷


タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
用途職場での掲示・記録・案内用 仕様マグネット対応、ペントレー付 セット内容ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4 種別行動予定表 材質(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材 質量(kg)4 寸法(高さH×幅W)(mm)900×600 使用条件室内用 繰り返し・詰め替え対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。楕円パイプでスマートです。
種類脚付き・無地 板面(縦×横)(mm)900×900 仕様組立式マグネット対応ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 トラスコ品番520-4453 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色塗装、キャスター付) 質量(kg)14.5 (板面)白暗線 枠の色ホワイト 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト 組立時間2人20分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)971×550×1800 繰り返し・詰め替え対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。
用途カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。 質量(kg)7.2 外寸横幅(mm)900 高さ外寸(mm)1200 外寸法・奥行(mm)635
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。 軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。
長さ(mm)800~1500 径(Φmm)19 材質アルミ 幅(mm)900 質量(kg)1.2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

親しみやすいチョークで書く壁掛黒板。
種類粉受付
1枚
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-7917-52 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,000 税込8,800
当日出荷