カテゴリ

  • 事務用品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「黒板 900 600」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iD6900黒板灯集光白色省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光白色省エネPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1254幅(mm)120質量(kg)3.8高さ(mm)126電圧(V)100~242消費電力(W)36.3色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)161.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5860RoHS指令(10物質対応)対応
iD6900黒板灯集光白色 Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1254幅(mm)120質量(kg)3.8高さ(mm)126電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5870RoHS指令(10物質対応)対応
iD6900黒板灯集光昼白色省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光昼白色省エネPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1254幅(mm)120質量(kg)3.8高さ(mm)126電圧(V)100~242消費電力(W)36.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)170.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD6900黒板灯集光昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6900黒板灯集光昼白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1254幅(mm)120質量(kg)3.8高さ(mm)126電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応)bitstrong
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】32~65インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】mobile - trolly 1500 【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.57MB)
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO吸着ホワイトボードシート暗線入TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
デザインホワイトシート TRUSCOデザインホワイトシートTRUSCO
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様マグネット仕様付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
耐水危険予知黒板 大平産業耐水危険予知黒板大平産業
7,388税込8,127
1台
8日以内出荷
危険予知黒板 大平産業危険予知黒板大平産業
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
無地黒板 木製 ユニット無地黒板 木製ユニット
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から翌々日出荷
無地の木製黒板です。
仕様グリーン無地・消し具・受皿付材質/仕上
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応)bitstrong
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2320mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約28取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)100適合サイズ42~100インチVESAマウント(mm)最大900×600高さ調整範囲(mm)1780まで関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB)モデルRM-1800
木製黒板(壁掛)粉受付 馬印木製黒板(壁掛)粉受付馬印
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。
仕様板面:木製(チョーク使用可)、壁掛グリーンタイプブラックボード種類チョーク用
月予定表 マグネットシートタイプ モノタロウ月予定表 マグネットシートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。 半月ごとに管理ができて便利。 マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー)材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット幅(mm)900厚さ(mm)0.85質量(kg)1.5タイプ月予定表長さ(m)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)600×900繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズ エスコホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
付属品中字用マーカー(黒・赤各1本)材質PETフィルム・合成紙厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×900メーカーサクラクレパスアズワン品番64-7917-51繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ アズワンホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズアズワン
6,180税込6,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)スチール製黒板(ジャパンゴールド)ハイビスカス(ランドアート)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
14日以内出荷
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート)スチール製ホワイトボードハイビスカス(ランドアート)
9,798税込10,778
1枚
11日以内出荷から14日以内出荷
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本
黒板用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)黒板用マグネットシートハイビスカス(ランドアート)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から11日以内出荷
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用厚さ(mm)0.8
UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 馬印UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型馬印
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
ブラックフレームがカジュアルなオフィスや会議室にマッチする、スタイリッシュなホワイトボード&黒板(ブラックボード)です。 書き消し耐久性抜群のデュアルコート・ニッケルホーロータイプ。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため表面硬度が高く、繰り返し書き消しができるのが特長です。 キャスター付きで、移動がラクラク行えます。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、工業、倉庫など材質板面:ホーローホワイト(表面)&スチールブラック(裏面)/黒色アルミ枠・ベース部:スチール黒塗装枠の色黒(ブラック)材質(裏)ボード面:スチールブラック材質(表面)ボード面:ホーローホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
中学校理科説明ボード 電池とイオン ナリカ中学校理科説明ボード 電池とイオンナリカ
33,025税込36,328
1セット
22日以内出荷
理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き質量(kg)3対象中学校3年「化学変化と電池」サイズ(mm)600×900科目理科
壁掛用ホワイトボード トーグ安全工業壁掛用ホワイトボードトーグ安全工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。 粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
写真撮影用 木製黒板 トーグ安全工業写真撮影用 木製黒板トーグ安全工業
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
マグボード 馬印マグボード馬印
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
黒板がホワイトボードに早替わり
ホワイト厚さ(mm)0.8
無地黒板(スチール製) トーグ安全工業無地黒板(スチール製)トーグ安全工業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目無地材質スチール
木製黒板(緑)受けナシ 友屋木製黒板(緑)受けナシ友屋
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質木製厚さ(mm)約19~20
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表 TRUSCOスケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表TRUSCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2300材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2板面:白タイプ月予定表外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900繰り返し・詰め替え対応
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表 TRUSCOスケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表TRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2298材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2板面:白タイプ行動予定表外寸(幅W×高さH)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
マグネットシート 黒板タイプ モノタロウマグネットシート 黒板タイプモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。 ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。材質ゴムマグネット
A型黒板アカエ用透明アクリルカバー EBM(江部松商事)A型黒板アカエ用透明アクリルカバーEBM(江部松商事)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
外寸(mm)600×900×1.5
A型黒板アカエ 取替用ボード マーカー EBM(江部松商事)A型黒板アカエ 取替用ボード マーカーEBM(江部松商事)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
A型黒板アカエ 取替用ボード チョーク EBM(江部松商事)A型黒板アカエ 取替用ボード チョークEBM(江部松商事)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
壁掛用木製ボード(メニュー黒板) EBM(江部松商事)壁掛用木製ボード(メニュー黒板)EBM(江部松商事)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
材質表面・緑色=裏面合板貼
セクションボード Asmix(アスカ)セクションボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
方眼線付きで書きやすい 。 S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適
種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
木枠ボード(30mm)スチールグリーンボード 馬印木枠ボード(30mm)スチールグリーンボード馬印
16,980税込18,678
1枚
11日以内出荷
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
付属品チョーク 10本、ラーフル1個、三角吊金具、ビス
木枠ボード(30mm)スチールブラックボード 馬印木枠ボード(30mm)スチールブラックボード馬印
17,980税込19,778
1枚
11日以内出荷
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
付属品POPゲルチョーク(白1本)、ビス
黒板用マグネットシート マイゾックス黒板用マグネットシートマイゾックス
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
工事用黒板 No.12 グリーンクロス工事用黒板 No.12グリーンクロス
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
工事用黒板になります。 軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に仕様グリーンクロス工事用黒板No.12トラスコ品番127-0698材質幅(mm)600質量(kg)1高さ(mm)900
グリーンボード No.12 グリーンクロスグリーンボード No.12グリーンクロス
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
工事用黒板になります。 スチール製でマグネット使用可能です。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板にトラスコ品番127-0794材質スチール幅(mm)600質量(kg)1.6高さ(mm)900タイプNo.12
ホーローホワイトボード(無地) つくし工房ホーローホワイトボード(無地)つくし工房
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)11材質ホーロー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら