耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200
シャフト寸法(mm)200~550
付属品チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)300
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤
付属品チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番292-0654
質量(g)38
サイズ(mm)85×45×20
RoHS指令(10物質対応)対応
マイゾックスコード211450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。
付属品半透明ケース付
材質硫酸カルシウム
色青
寸法(Φ×mm)本体:12×82
製品質量(g)(1本あたり)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥138
税込¥152
当日出荷
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード