特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。
商品タイプ使い切り本体
適合本体149
寸法(Φ×mm)10×75
インク色白
1箱(10本)
¥679
税込¥747
当日出荷
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み
色白/10本入
寸法(mm)Φ11×70
マイゾックスコード215960
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。
力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。
ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
タイプボタン付ケース
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)71
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
なめらかに書けます。雨が降っても流れません。布で簡単に拭き取れます。くっきり映える書き線幅3mmです。
用途耐水黒板用のマーカー
商品タイプ使い切り本体
タイプ丸芯
線の太さ太字
線幅(mm)約3.0
トラスコ品番816-4575
材質本体:プラスチック
寸法(mm)130×20×17
質量(g)20
インク色白
インクアルコール系インク
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
消す場合は濡れた布等でこすってください。
クリップ付のキャップです
用途耐水黒板専用
トラスコ品番818-5610
質量(g)20
線幅(mm)2
インク色白
インクアルコール系インキ
商品タイプ使い切り本体
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
用途耐水黒板用チョーク
トラスコ品番816-4388
質量(g)7
寸法(Φmm×Lmm)11×70
1セット(10本)
¥319
税込¥351
当日出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。
丸石筆用のホルダーセットです。
石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。
仕様石筆用ホルダー丸用
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
径(Φ)×全長(mm)6.2×127
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質耐水べニア
厚さ(mm)20
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
材質ABS、アルミ、真鍮
質量(g)37
仕様芯径(mm):5
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
関連キーワード