手にフィットしやすく消しやすいボール台を採用。
材質(ボール台中芯)古紙使用
生地コール天布地
グリーン購入法適合
総高1200mmの両面脚付ボード。低位置のボードです
材質(アルミ枠・脚部)スチール
グリーン購入法適合
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面
きれいに消せる黒板拭き。
チョークボード用ラーフルは、内部の構造にも気を使いスポンジが表面の布を裏側からくい破らないような工夫がしてあり、とても長持ちして経済的です。
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品ラーフル1個・チョーク白10本
黒板とホワイトボードが使える。低位置のボードです
種類脚付・無地/無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870
材質(表面)ホーローホワイト/スチールグリーン
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本
材質(アルミ枠・脚部)スチール
色ホーローホワイト/黒板
表示内容無地
グリーン購入法適合
付属品壁掛け金具2個付
材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール
種類壁掛けタイプ(グリーン(黒板))
キャスターなし
材質(表面)スチール塗装
色(本体)フレーム:ブラック
グリーン購入法適合
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
仕様吊具:有
付属品黒板拭(小)1個
厚さ(mm)55
タイプ緑
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
面数片面
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ緑/緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
チョークケースとラーフルが一体化!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×43×20
入数36個、セット
グリーン購入法適合
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:有
付属品黒板拭(小)1個
厚さ(mm)78
高さ(mm)909
タイプ緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(5.3MB)
面数片面
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ緑/白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
角度調整範囲35°、30°、25°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ緑/緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面 黒板
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)6.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
角度(°)遮光:45
角度調整範囲35°、30°、25°
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
スタンダードホワイトボードは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マーカートレイは波形に整形されており、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。壁掛けタイプや回転タイプなど、さまざまなバリエーションがあり、用途に応じて選べます。表面材はスチールホワイトや暗線入り・罫線入りのホーローホワイトの2種類があり、マグネットの使用も可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます
用途【仕様:スタッキング】
仕様スタッキング
材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)
種類横型タイプ(グリーン(黒板))
キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1797×520×1730
材質(表面)スチール塗装
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1781×884
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:123
質量(kg)3
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
角度調整範囲35°、30°、25°
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
用途【仕様:スタッキング】
仕様スタッキング
材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)
種類横型タイプ(グリーン(黒板))
キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1199×520×1730
材質(表面)スチール塗装
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1183×884
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
区分本体
シリーズ片面黒板BB-L900シリーズ
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
板表面の平滑度が高いホーロー製のホワイトボード。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。板面に暗線があるので、文字が右上がりなどにならず真っすぐ書ける。L字脚なので、壁ぎわに寄せることができ、スペースが有効に使える。脚だけで立つので、壁固定なども必要ありません。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様片面/脚形状:L字脚/グレー暗線:暗線は全て30mmピッチです。
高さ(mm)1800
奥行(mm)315
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個
幅(mm)1890
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
質量(g)23000
タイプ緑/白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×909
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面 ホワイトボード/黒板
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個
幅(mm)1290
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
質量(g)19000
タイプ緑/白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面 ホワイトボード/黒板
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1250
幅(mm)120
高さ(mm)110
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41100
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)32.5 (200V時)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4930
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
マグネット付
仕様マグネット付き、替え生地詰替式
材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET
外寸法・高さ(mm)40
グリーン購入法適合
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
用途黒板への書き込み
グリーン購入法適合
仕様炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)850
箱寸法(mm)105×90×83
インク補充式タイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。
キャップを開けたままでも2日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。
かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。
再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
線幅(mm)1.2~1.7
仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式
材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%
軸径(Φmm)Φ13.5
長さ(mm)110
種類細字
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ補充式本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 127
関連キーワード
1
2
次へ