「黒板自撮り棒」の検索結果
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。
適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)
材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)290×110×40
質量(g)138
1本
¥629
税込¥692
欠品中
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200
シャフト寸法(mm)200~550
付属品チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)300
【表・裏両面にマグネット取付け可能!】。POINT1:本体は水に強い素材を使用。POINT2:持ち手の長さは状況に応じて調整可能。POINT3:持ち運びに便利な収納袋付き。
寸法(高さH×幅W)(mm)(ボード)約230×320
シャフト寸法(mm)約280~720
付属品筆記具:1本 / 収納袋:1枚
質量(g)約400
表示有効寸法(mm)約H195×W約310
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!
付属品キットパス(白)
シャフト寸法(mm)約200~約550
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ハンディボード 伸縮式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場!
シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚
表示項目工事名・場所・日付
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。
色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)
仕様1組:5山+インデックス1枚
材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)
寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm
サイズA4
タイプ5山
坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
1パック(6枚×10組)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!
工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂
質量(g)206
本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)
材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール
質量(g)175
本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷