カテゴリ

  • メカニカル部品(1,983)
    • スタンダード(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,438)
  • ねじ・ボルト・釘(869)
  • 機構部品(456)
  • 作業工具(137)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「黒染め 表面処理」の検索結果

3,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
859税込945
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
サークルギヤ KANA(片山チエン)サークルギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形 KANA(片山チエン)平歯車 A形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスミニIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
予約販売
精密作業を強力サポート!先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
296税込326
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂BK ステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂
15,867税込17,454
1袋(100個)
8日以内出荷
長さ(mm)45ねじ径M6寸法t(mm)2.2寸法S(mm)3寸法D(mm)10表面処理BK寸法k(mm)1.2
BK SUS TRXスリムヘッドコ 大阪魂BK SUS TRXスリムヘッドコ大阪魂
38,072税込41,879
1袋(500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)9表面処理BK寸法k(mm)1ねじの呼びM5ドライブサイズT10
BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ 大阪魂BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ大阪魂
112,916税込124,208
1袋(2000個)
8日以内出荷
長さ(mm)3寸法D(mm)6表面処理BK寸法k(mm)0.6ねじの呼びM2.6ドライブサイズT5
BK ステン+ウスBH(H1.6(カニ 大阪魂BK ステン+ウスBH(H1.6(カニ大阪魂
14,823税込16,305
1袋(500個)
8日以内出荷
長さ(mm)30十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6表面処理BK寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
BK SUSピン6カクボタンコ 大阪魂BK SUSピン6カクボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
8日以内出荷
表面処理BK
BK TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂BK TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
107,932税込118,725
1袋(2000個)
8日以内出荷
寸法D(mm)4表面処理BK寸法k(mm)0.5ねじの呼びM2ドライブサイズT4
BK ステン(+-)トリーマBT 大阪魂BK ステン(+-)トリーマBT大阪魂
8,436税込9,280
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理BK寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
BK ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂BK ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
11,387税込12,526
1袋(100個)ほか
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステン表面処理BK
BK SUS トラス(ダツラクボウシビス 大阪魂BK SUS トラス(ダツラクボウシビス大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理BK
BK ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂BK ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(41個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理BK頭部形状超低頭
ブラックステン(+)サラコ D8 コアタマ 大阪魂ブラックステン(+)サラコ D8 コアタマ大阪魂
4,356税込4,792
1袋(100個)
8日以内出荷
材質ステン十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理ブラック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじ
ブラックSUS316L(+)マルサラコ 大阪魂ブラックSUS316L(+)マルサラコ大阪魂
12,732税込14,005
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
BK ステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂BK ステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
667税込734
1袋(47個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3表面処理BK寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
BK ステン(+)ナベコWH=12ステン 大阪魂BK ステン(+)ナベコWH=12ステン大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8呼び径M5寸法t(mm)1表面処理BK寸法k(mm)3.5寸法dk(mm)9寸法dc(mm)12
BK ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂BK ステン+ウスBHコ(H2.4大阪魂
11,000税込12,100
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)1寸法H(mm)2.4表面処理BK寸法dk(mm)12ねじの呼びM6
BK ステン+ウスBHコ(H2.0 大阪魂BK ステン+ウスBHコ(H2.0大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)2表面処理BK寸法dk(mm)10ねじの呼びM5
BK SUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理BK
ブラックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂ブラックSUS+スリムヘッドコネジ大阪魂
9,125税込10,038
1袋(300個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理ブラック寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
BK ステン(+)ナベコWH=10ステン 大阪魂BK ステン(+)ナベコWH=10ステン大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理BK寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
BK ステン TRX(マルサラコ 大阪魂BK ステン TRX(マルサラコ大阪魂
11,692税込12,861
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
表面処理BK
BK ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂BK ステン TRXタンパー(トラスコステン大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理BK
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら