2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。プルスイッチ付(3灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.6 LEDランプLED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)227 コード長さ(mm)820 全高(mm)1047 質量(kg)2 直径(Φmm)409 光源色電球色 光束(Lm)2430 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)14.4 LEDランプLED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)200 コード長さ(mm)820 全高(mm)1020 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)1620 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷