カテゴリ

  • 研磨材(84)
    • 研磨ディスク(23)
    • フレキシブル砥石(2)
    • 不織布・ナイロンディスク(5)
    • オフセット砥石(11)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(3)
    • カップブラシ(8)
    • 軸付ブラシ(8)
    • ハンディ用(5)
  • 電動工具(10)
    • ディスクグラインダー(2)
  • 溶接用品(3)
    • 電解液(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 安全保護具(11)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
3・3.5・5・6・10・12・13・16・18・22・25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒皮取り」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEL-ZAB(ゲルザブ) mocchi (もっち) EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB(ゲルザブ) mocchi (もっち)EFFEX(エフェックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ2636販売備考:製品の製造工程で表皮にシワやヘコミが入る可能性がございます。これは表皮の性質上のものであり、不良品ではありません。ご了承の上、ご購入ください。厚み:15タイプ:敷くタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン型番:EHZ2636備考:汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能ですオプション:品番:EHZ2636M関連商品:品番:EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129PK,EHZ2129BL,EHZ2129KH,EHZ3740AGRI
材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン厚さ(mm)15ブラック備考汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能ですタイプ敷くタイプ型番EHZ2636関連部品EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129PK,EHZ2129BL,EHZ2129KH,EHZ3740AGRI
狂研 多羽根ディスク #40 SK11狂研 多羽根ディスク #40SK11
649税込714
1枚
翌々日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
セラミックスモールベルト NCAセラミックスモールベルトNCA
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布砥材セラミック砥粒
イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) ラディウスイヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)ラディウス
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンドステンレススチール筐体ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファーNOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
9,298税込10,228
1箱(5枚)
7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセットダイワラビン(旧大和化成工業)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
サビ取りマスター ホイールブラシ コーワサビ取りマスター ホイールブラシコーワ
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.4取扱説明書(0.25MB)
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!重研削用・サビ取り・バリ取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
レヂック28R28 日本レヂボンレヂック28R28日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途一般鋼の黒皮取りに。トラスコ品番852-4517材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
ラゲッジバッグセット スペシャルエディション ブラック ND0-3446-30 アイエルモータースポーツラゲッジバッグセット スペシャルエディション ブラック ND0-3446-30アイエルモータースポーツ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-3446-30アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。トランクスペースの限られたロードスターを最大限活かしつつキレイに収納できる高級感あふれるバッグ。販売備考:表地に本革を使用したトランクルーム用ラゲッジバッグ3点セット。RFに装着する際は純正パンク修理キットのトレイを取り外す必要があります。表地:本革,裏地:ポリエステル(150D)適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ラゲッジバッグセット色[カラー]:ブラック/オレンジステッチ重量[キログラム]:7.701材質[素材]:表地:本革,裏地:ポリエステル(150D)加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質表地:本革,裏地:ポリエステル(150D)質量(kg)7.701ブラック/オレンジステッチ備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプラゲッジバッグセット内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
翌日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ラバージスク 5枚入 TACT(タクト)ラバージスク 5枚入TACT(タクト)
10,980税込12,078
1箱
翌日出荷
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
マルチクランプバイス フィックスドジョー MCAC-FJ MCAC60FJ イマオコーポレーションマルチクランプバイス フィックスドジョー MCAC-FJ MCAC60FJイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレル クイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合クランピングベース:MCCB60質量(kg)1.4L60H40タイプフェノール樹脂製
マルチクランプバイス フィックスドジョー MCAC-FJ MCAC90FJ イマオコーポレーションマルチクランプバイス フィックスドジョー MCAC-FJ MCAC90FJイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレル クイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合クランピングベース:MCCB90質量(kg)2.9L70H45タイプフェノール樹脂製
セラミックスモールベルト 日本レヂボンセラミックスモールベルト日本レヂボン
4,498税込4,948
1箱(50本)
翌々日出荷から9日以内出荷
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布砥材セラミック砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールMIXヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
メカトロニクスシーケンスキット アドウィンメカトロニクスシーケンスキットアドウィン
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。 リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。 スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。 配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。 基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。 厚生労働省認定教材(第40128号)。 線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用アズワン品番67-4746-93
クロカワくん 宮川工業クロカワくん宮川工業
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。 ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。 安定した作業を実現するガイドローラーがついています。 握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。 重切削作業用・黒皮取り。 チタン・アルミ等の難削材の研磨。 運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他) メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。
仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280アズワン品番67-5623-09
マルチカップ4インチ コバルテックマルチカップ4インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。
用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
439税込483
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
スーパーサビトリハンター イチグチスーパーサビトリハンターイチグチ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン
12,980税込14,278
1箱(25枚)
翌日出荷
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストンオフセット砥石”グリーンカップ”ニューレジストン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
翌日出荷
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
100xM10/#36 オフセット砥石 セラミック/10枚 エスコ100xM10/#36 オフセット砥石 セラミック/10枚エスコ
6,160税込6,776
1箱(10枚)
翌日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業アズワン品番65-9284-93
パワーコング ヤナセ(柳瀬)パワーコングヤナセ(柳瀬)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain永電磁チャック用歪み取りブロックEarth-Chain
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適材質SS材
浸透除錆剤 サビクリーン サンエスエンジニアリング浸透除錆剤 サビクリーンサンエスエンジニアリング
12,980税込14,278
1缶(18L)
翌々日出荷
頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
ハッピーファイバーディスク ヤナセ(柳瀬)ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
ハッピーファイバーディスク ヤナセ(柳瀬)ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)
4,598税込5,058
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
ハッピーファイバーディスク ヤナセ(柳瀬)ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)
4,598税込5,058
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#80砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
レヂノックスHZ24L 富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L富士製砥(高速電機)
36,980税込40,678
1箱(50枚)
4日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
レヂノックスPA 富士製砥(高速電機)レヂノックスPA富士製砥(高速電機)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
5日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72
レヂノックス 富士製砥(高速電機)レヂノックス富士製砥(高速電機)
7,698税込8,468
1箱(30枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ワイラーデュアライフホイルブラシ バーテックワイラーデュアライフホイルブラシバーテック
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)B-TOP セラミックヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
5日以内出荷
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス関連資料(1.95MB)
小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン
1,598税込1,758
1箱(5枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
コードレススイングローラー レヂトンコードレススイングローラーレヂトン
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる旭エンジニアリング
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
カローラクロス専用 電源BOX 槌屋ヤックカローラクロス専用 電源BOX槌屋ヤック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。 USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。 タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 USB Type-Cポートは急速充電に対応。 内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
ブラックメーカートヨタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら