カテゴリ

  • 研磨材(5)
    • 研磨ディスク(1)
    • 不織布・ナイロンディスク(1)
    • カップブラシ(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
  • TRUSCO(1)
  • (2)
  • ムラコ(1)
外径(Φmm)
  • 95
  • 5(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 58(3)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 100(26)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 125(10)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 180(9)
  • 203(1)
  • 254(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(1)
粒度・番手
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 木工(1)
厚さ(mm)
  • 12(1)
12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒皮取り」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ強力ベベルブラシ SK11セーフティ強力ベベルブラシSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。適合材金属、木材ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
5,998税込6,598
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら