「黒色クリップ」の検索結果
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
1セット(250個)
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
スッキリ装着。便利なスマートフック。
2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。
高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。
小物等を引っ掛けるのに便利なフック。
シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。
車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質スチール
ハンドルが折り返せるのでかさばりません。
材質スチール
色ブラック
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
1セット(1000個)
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ちょっと厚めの書類整理に。
挟むときはレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
色ブラック
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)30×35×13
質量(g/個)約6.2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インク色黒
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インク水性顔料
入数10本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112026
1個(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
使いやすくて便利なPOP器具。上部クリップは10mmまで開閉。下部クリップは30mmまで開閉。上部クリップはポップの厚さ約5mmまで対応。下部クリップは丸バーの場合直径約17~25mmに対応。角バーの場合約14×32mmに対応。
材質ポリカーボネート
開口幅(mm)(下部クリップ)30
ヒサシありのヘルメットに着ける事で、ヘッドライトのズレを防止できます。
用途ヘッドライトと保護帽装着時のライトのズレ防止に。
その他ヘルメット・軽作業帽:ヘルメット関連用品
トラスコ品番661-6698
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色黒
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-78
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色黒
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-76
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
全長(mm)54
色黒
質量(g)3
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
最大開口(mm)11
アズワン品番64-7909-08
プラグ径(Φmm)4
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1パック(6本)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7660
材質ポリアセタール
色黒
質量(g)392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
kaoのgold premium series。アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途ダブルクリップ
材質鋼鈑・鋼線
色ゴールド(真鍮鍍金)
包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ