X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)25
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.57
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)108
可視光線透過率(%)31
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.6
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.53
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100
幅(mm)原反幅:1200
構造3層
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色黒
厚さ(μm)50
加工普通シール
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム
幅(mm)1000
色黒
出荷単位2本/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ
モノタロウ
¥769
税込¥846
黒テープが強さのヒミツ!とじ穴部分に補強テープを入れたので強くて丈夫!長期間ご使用になれます。
ポケットは特厚ポリプロピレンフィルムを使用しました。
。タテ差し
サイズA4
グリーン購入法適合
ポケットタイプタテ差し
材質ポリプロピレンフィルム
幅(mm)230
厚さ(mm)生地/0.08
高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-PCIB
コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色白/黒
型番SST-PP07E-MBBW
コネクタ1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック/ホワイト
型番SST-PP07E-EPS8BW
コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-MBB
コネクタ1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-EPS8B
コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック/ホワイト
型番SST-PP07E-PCIBW
コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。効率 80%。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 110mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 2.7 3.3 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 3 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。効率 77%。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 260mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 110mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。圧着スリーブが同梱されています。
用途600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。
仕様【商用周波電圧(V/分間)】3.5/10(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること【気密】98KPa/1時間で内部浸水が無いこと
トラスコ品番250-1316
セット内容スリーブ×3本、EPDM製常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚
材質収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック、スリーブ:銅
色黒
温度上昇【通電】105℃/3時間、3回で異常の無いこと
内径(mm)【収縮前】商用周波電圧:3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。通電温度上昇:105℃/3時間、3回で異常の無いこと。気密:98KPa/1時間で内部浸水が無いこと。
導体サイズ(mm2)【適合ケーブル】8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = ストレートシリーズ = Trio-Mate行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだTE Connectivity Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタ. Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは中心間ピッチ2.54 mmです。 これらのTrio-Mateレセプタクルコネクタは、コンタクト部分が厚さ0.13 mmから0.38 mmのフラットフレキシブルケーブル(FFC)、フレキシブルエッチング加工済み回路(FPC)又はメンブレンスイッチ回路に対応します。 Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは、引き抜き力が高いので、同じケーブル厚さで25回再利用できます。 これらすべてのTrio-Mate FFC/FPCコネクタは、ソケットコンタクトが装填済みで、黒UL 94V-0熱可塑性樹脂ハウジングを備え、垂直及びライトアングルケーブル取り付け方式で利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
関連キーワード