20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造アコーディオン式
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

TRUSCOプライヤー
RoHS
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋 使用電圧(V)12 電源コード(m)3 連続使用時間(分)(最大)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132 流量(L/min)26
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度 材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板 形状四分12面体 質量(g)300±30 寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m 有効面積(m2)3.39(有効反射) 装着方法吊り上げ式
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状樹脂プレート・折りたたみ式 直径(Φmm)310
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能 各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品 番号製品:TK-PK、確認:第23号 ブラック
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援 形状Q型コーナー反射器 質量(g)約110 寸法(Φmm)324 型式承認番号第3984号 面積(m2)【反射】(最大)約10 方向性タイプ360°
1台
8,998 税込9,898
当日出荷