カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
    • 実験研究用素材(23)
    • 試薬(1)
    • 磁性実験用品(10)
    • 実験関連品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
    • 焼付防止剤(6)
    • 離型スプレー(2)
  • 配管・水廻り設備部材(275)
    • シール補助材料(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • MCナイロン樹脂丸棒(1)
  • 事務用品(73)
    • 鉛筆本体(42)
  • 溶接用品(22)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「黒鉛」の検索結果

507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛粉末 アズワン黒鉛粉末アズワン
11,010税込12,111
1個(500g)ほか
当日出荷から24日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
炭素板 ケニス炭素板ケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン黒鉛平板 グラファイト板 CIP材アズワン(1件のレビュー)
6,660税込7,326
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウモリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用モノタロウ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(500g)
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ガスケットペースト 日本バルカーガスケットペースト日本バルカー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。質量(kg)2.5
炭素棒 ケニス炭素棒ケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10本)
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
グラファイトスプレー ファインケミカルジャパングラファイトスプレーファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
黒鉛ルツボ アズワン黒鉛ルツボアズワン(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
シャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてるシャープ芯 ぺんてるアインぺんてる(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
パックシャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてるパックシャープ芯 ぺんてるアインぺんてる(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006繰り返し・詰め替え対応
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友鍵穴のクスリ Ⅱ建築の友(60件のレビュー)
739税込813
1本(17mL)ほか
当日出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
カーボングリス K-CON(キタコ)カーボングリスK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカーユニオンパッキン(高機能タイプ)日本バルカー(4件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力10K
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
44税込48
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技デンスバー E-C(普通鋳鉄)虹技(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤旭エンジニアリング
1,798税込1,978
1本(6mL)
当日出荷
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物
オイレスサーメットブッシュ オイレス工業オイレスサーメットブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業ひしフランジ形ユニット大同メタル工業
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
ルツボ アズワンルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
3,190税込3,509
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-42
20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
275税込303
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-58
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット桑名金属工業
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
乾湿両用マーキング鉛筆”Classic” ピカマーカー乾湿両用マーキング鉛筆”Classic”ピカマーカー
269税込296
1本
当日出荷
乾いた木材にも濡れた木材にも使える乾湿両用マーキングペンシルです。DRY側は2Hの大工用黒鉛芯で、乾燥した木材へのマーキングに最適です。
トラスコ品番704-3231タイプオーバル
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径200A日本バルカー
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8呼び径(A)200内径(mm)218
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径100A日本バルカー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4呼び径(A)100内径(mm)115
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20Kダイコー
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力20K
...